F10Mのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
3,197件の「F10M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コガネイ 電磁弁」、「t熱電対コネクタ」、「ステンレス ブッシュ」などの商品も取り扱っております。
1巻
10,900 税込11,990
翌々日出荷

材質 比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC 使用温度範囲(℃) -5~+70 構成 Pt+R+T リード線(m) 10
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様 ●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合 洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質 比較電極シール:FPM 種類 ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃) -5~+70 外径(Φmm) 液絡部:15 測定範囲(pH) 0~14 構成 G+R+T 耐熱温度(℃) -10~+105 寸法(Φ) ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線 耐熱PVC
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷


1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm) 0.5 仕様 薄頭 材質/仕上 スチール
1パック(19個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●加湿空気清浄機用使い捨て加湿プレフィルター(6枚入り)
交換目安 1ヶ月に1回※加湿空気清浄運転で1日当たり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。
1組ほか
1,378 税込1,516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式 適合 洗浄器:UHC、JHC 材質 比較電極シール:FPM 種類 ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃) -5~70 外径(Φmm) 液絡部:15 測定範囲(pH) 0~14 構成 G+R+T 耐熱温度(℃) -10~105 寸法(Φ) ジャンクションセラミック:12(Cタイプ) リード線 耐熱PVC
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷


3つのアーチをバランス良くサポートし、立ち仕事に威力を発揮します。反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。オーガニックAg(銀イオン)を配合、嫌な臭いを防ぎ、通気にも優れています。表面が柔らかいスポンジ、底面が反発力のあるスポンジの2層構造で至極の履き心地です。
用途立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に(標準アーチ、カカト痛)。衝撃吸収、抗菌、消臭、通気に(銀イオン配合)。 材質 表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン、銀イオンスポンジ:ポリウレタン 【表面生地】グレー×ブラック
1組(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 材質 ナイロン 難燃性 VW-1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



1個
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm) 0.5 仕様 薄頭 材質/仕上 ステンレス
1パック(4個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 材質(ボール) SUS(ステンレス) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUS(ステンレス) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質 ステンレス(SUS304) 表面処理 バレル研磨
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
シール シール付 材質 ステンレス鋼製 形状 円筒外輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)