- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- FRPのおすすめ人気ランキング
FRPのおすすめ人気ランキング
2026/04/05更新4,311件の「FRP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRP樹脂」、「frp 板」、「frp補修セット」などの商品も取り扱っております。
SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKF。It can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machinery。The robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting method。As part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditions。What type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
1個
¥339,800税込¥373,780
7日以内出荷
摂津金属工業絶縁ストリップ FRP-84シリーズ
サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。
仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6449-23
1本
¥999税込¥1,099
翌々日出荷
第一精工ガーグリップMCカスタム
ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
谷沢製作所防災キッズメット ST#C002-P1
子ども専用に設計された防災ヘルメット!保護帽規格合格品!ホイッスル、緊急連絡カード付
子ども用防災ヘルメット!保護帽の規格合格品!帽体は耐候性に優れる軽量FRP製。
高機能ヘッドバンドEPA採用で安定した被り心地
仕様●商品サイズ:251×209×138mm●セット内容:本体×1、ホイッスル(あごにもに付属)×1、星形反射ステッカー×3、緊急連絡カード(ホルダー付き)×1、メッシュ袋(黄)×1●材質:FRP●重量(g):20●梱包形態:袋入+不織布巾着袋入れ●※注意:飛来・落下物防止用→〇/墜落時保護用→×/電気用(絶縁性能試験)→×アズワン品番68-1986-65
1個
¥5,198税込¥5,718
11日以内出荷
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
ステンレス、サン付。角セイロ用竹スダレ39cm用・ SA18-8クリンプ目セイロ網39cm用が合います。
材質FRPP質量(kg)1.3色ホワイト容量(L)16有効内寸(mm)398×398×100外寸(mm)500×462×120内寸(mm)402×402×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×462×120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×402×100炊飯容量約3升TKG品番9-0413-1201TKG品番(2017)6-0375-1101
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
神東塗料サンカットPマイルド
サンカットPマイルドに配合された鱗片状の顔料が太陽光の透過を防ぎます。黒色ではなくアルミニウムグレー色であるため、貯水槽表面の温度上昇を抑制することで水槽内の水温上昇を抑制し、安定した水質の維持が期待できます。
用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面色アルミニウムグレーセット内容主剤3.6kg、硬化剤0.4kg塗り面積(m2)22使用時間2時間可能(30℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
エスコ品番EA942ET-2A種類ローラー材質(ローラー部)鉄、毛織物主な用途FRP塗布用
1個
¥1,650税込¥1,815
翌日出荷
WILIER(ウィリエール)ボトルケージ カスタム レースプラス ブラック
用途素材:FRP/耐候性エラストマー。直径:74mm。重量:40g色ブラック
1個
¥3,498税込¥3,848
18日以内出荷
特性防水使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日。(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】。(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)。(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)。(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)特性耐紫外線主成分フッ素樹脂危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
1個
¥15,980税込¥17,578
31日以内出荷
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。
耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。
優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製色ベージュ















![[EA942ET-2用]スペアローラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50520898-170331-02.jpg)