- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- FRP セットのおすすめ人気ランキング
FRP セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新848件の「FRP セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「frp補修セット」、「frp防水 補修」、「車錆穴補修」などの商品も取り扱っております。
FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容
ポリエステル樹脂FH-123 500g×2。硬化剤(FH-123用) 20ml×1。ガラスマット(450g/m2) 1m2。ガラスクロス 20cm×30cm×5枚。塗布ローラー×1。脱泡ローラー×1。スポイド×1。ポリカップ 200ml×2。離型剤 50g×1。木ヘラ×1。洗浄用アセトン 500ml×1。ハサミ×1。収納ケース
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。
色
透明
成分
不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
適合
【硬化剤】注文コード:21001304
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3~4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容
クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
使用期限
樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月
危険物の性状
第2種
1セット
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」。ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4)。 。その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途。FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)。適用下地。FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ
仕様
●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料
成分
超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料
規格
JIS A 6909
主な用途
外装用
希釈剤
塗料用シンナーA
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
工程
上塗り
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
商品カタログ(2.12MB) 塗装仕様書(0.02MB)
施工内容
適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
つや
つや有り
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】。1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセットと塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kgのセット販売品です。
用途《適用下地》。鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木。※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》。幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》。パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。
タイプ
2液
機能
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤
塗料用シンナーA
塗布方法
はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級
Ⅲ
工程
下塗り
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
0~5
混合比
塗料液:硬化剤=9:1(質量比)
性状
弱溶剤系
関連資料
※製品カタログ(3.04MB)
取扱説明書
※製品使用説明書(0.03MB)
乾燥時間
塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.14~0.18
塗回数
1
塗料タイプ
弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
使用の目安
主剤重量に対し夏場1%、冬場2%を目安に添加してください。※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の性状
第1種
セット内容
ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400g
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番
754-4073
セット内容
主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g。計量カップ、スプーン、ヘラ
危険等級
Ⅲ/Ⅰ
危険物の類別
第四類/第五類
危険物の品名
第二石油類/有機過酸化物
危険物の数量
145mL/4mL
危険物の性状
非水溶性/第1種
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。
用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水
種別
溶剤系
種類
うすめ液:バッファーコートシンナー
乾燥時間(分)
30(20度)
主成分
2液シリコン
主な用途
工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水
塗布方法
刷毛・ローラー
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防錆
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
標準塗布量(kg/m2)
0.5
材質
合成樹脂
危険物の類別
非危険物
ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。基本色ホワイトの塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、
セット内容
塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
色
ホワイト
荷姿
石油缶+硬化剤専用缶セット
塗り面積(m2)
1缶当たり:115
機能
ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格
JIS A 6909
希釈剤
塗料用シンナーA
施工性
方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
塗り重ね:2時間以上(23℃)
工程
上塗り
溶剤
水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
6442mL
希釈率(%)
5~10
混合比
塗料液:硬化剤=9:1(重量比)
関連資料
※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.13
塗回数
2
塗料タイプ
弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
1セット(15kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。
色
アイボリーホワイト
成分
エポキシ樹脂系
トラスコ品番
374-8448
セット内容
A剤+B剤 100g
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.075L
危険物の性状
非水溶性
1セット(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
色
あめ色
特性
耐衝撃、耐水性、耐食性
成分
不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3~4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
エスコ品番
EA942ES-100
セット内容
FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1
危険物の類別
非危険物
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。
かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。
各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。
各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。鉛などの重金属を配合していません。
もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
色
ホワイト
セット内容
塗料液14kg+硬化剤2kg
規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種
適合塗料
ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル
適合材
ニッペ タイルラックEPO-Sベース、ニッペ タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ DANタイル中塗、ニッペ DANフィラーエポS
塗布面積(m2/缶)
114~133
主な用途
鉄、モルタル、外壁
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
適応下地
コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)
油性 or 水性
油性
特性
防水、弾性、耐候
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
セット内容
粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。
かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。
JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
色
ホワイト
セット内容
塗料液14kg+硬化剤2kg
規格
JASS 18 M-404 アクリルシリコン樹脂塗料 アクリルシリコン樹脂エナメル アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種、JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 2級(つや有りのみ)
塗布面積(m2/缶)
114~133
主な用途
鉄、モルタル、外壁
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
適応下地
コンクリート面(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)
油性 or 水性
油性
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
色
クリア
内容量(mL)
【液】100
内容量(g)
【粉】100
耐熱温度(℃)
100
硬化時間(分)
約5(25℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1組
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
使いやすいサイズのガラスマットが2枚入った業務用の補修セットです。
セット内容
ポリエステル樹脂4kg、硬化剤80mL、ガラスマット100×100cm(2枚)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1600g
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷