FS-V31のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
5件の「FS-V31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニオン エレメント 適合表」、「SR400 エンジンオイル」、「アドレスv125 ドレンワッシャー」などの商品も取り扱っております。
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計切替バルブ
最高使用圧力(MPa) 21 ねじの種類 Rc 接続方式 パネル取付形 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 その他バルブ
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 32 作動方式 複動片ロッド タイプ (A) 無給油エアクッション 材質(パッキン) (V) FKM 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (TF) G
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様 測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番 1-2814-01-56 校正証明書 一般校正(英語)
1式
74,170 税込81,587
9日以内出荷

日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)