FT-15のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
238件の「FT-15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイロック」、「バル フロン」、「油性ボールペン0.5」などの商品も取り扱っております。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング1位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

カラー FT-15 3M(スリーエム)ランキング2位
3M(スリーエム)カラー FT-15
FT-10用のカラーです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1箱(1個)
4,198税込4,618
当日出荷

エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング3位
1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

ミツシヨン FT-15(HST) BIGM(丸山製作所)ランキング4位
BIGM(丸山製作所)ミツシヨン FT-15(HST)
規格MFH-G3530Hヨウ部品名称ミツシヨン FT-15(HST)関連資料(1.25MB)図解NoMFH-G3530H 足回り関係部品_No.23
1個
149,800税込164,780
7日以内出荷


揺動角度(180) 180°ベーン形式(S) シングルベーンサイズ15取付支持形式(F) フランジ形(T) 片丸軸磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
1個
19,980税込21,978
9日以内出荷

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。
用途紙への筆記インク色商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
1本
139税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,698税込1,868
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.47シートサイズ(mm)610×610
1箱(50枚)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【M0モデル改良版:スピーカーフォン】。小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 。最大8人 。従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 。最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
1台
7,898税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽作業や日常使用に
用途水を弾く撥水軽量素材を使用適合サイズ(mm)【ベルト】50
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT
形状多角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
1箱(10個)
7,500税込8,250
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
1箱(10個)
9,998税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
27,980税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)