- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- FTR223 エアクリーナーのおすすめ人気ランキング
FTR223 エアクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新116件の「FTR223 エアクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアフィルターカバー」、「ftr223」、「パワー フィルター 雨」などの商品も取り扱っております。
他社参考品番(NTB)
HA-1017
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使用条件に合わせたキャブレターセッティングが必要となります。
適合
FTR223
色
ムラサキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。
吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。
※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。
2000年モデルからの排ガス規制モデルについて
排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。
F1車について
F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。
但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。
車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。
※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
主な適合車種
TW200/TW225E・SR400/500(-00)
純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
材質(エンドキャップ)
ラバーモールド
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
汎用
ブローバイホース対応(Φ6)
主な適合車種
モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999。マグナ50:AC13全車種。JAZZ:全車種。ソロ:AC17全車種。スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999。リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999。APE50:FNO.AC16-1000001~1599999。APE100:HC07全車種。APE100-D:HC13全車種。XR50 モター
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
適合
汎用
外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。
異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。
フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)
適合
汎用
他社参考品番(NTB)
HA-1011
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状
テーパー
角度(°)
00
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
キャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
水溶性
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷