- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- FTR223ウインカーのおすすめ人気ランキング
FTR223ウインカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「FTR223ウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ftr223」、「ftr223 ハンドル」、「W800 ウインカー」などの商品も取り扱っております。
ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
純正品タイプのウインカーです。
付属品
バルブ(12V/10W)
主な適合車種
リトルカブ リア(下記車種は加工次第で取り付け可能:マグナ50 フロント/リア、JAZZ フロント/リア)
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
カスタムや補修に使用できます。
適合車種
中型
ライト寸法(mm)
Φ35
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
○フロント:12V-10W シングル球
リア:12V-10W シングル球
○ウインカーステー
フロント/リア共通:アルミ製ショートタイプ
○補修用 12V10W口金球
〇対象車種:モンキー・ゴリラ・エイプ
適合
カワサキ
付属バルブ
12V 15W
適合車種
ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)
純正品番
23037-1285
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キャストシリーズ専用ウインカーステー L型プレートウインカーステー(ユニバーサル/2個入) ステム取り付けタイプ。取り付けネジ径10mmに対応。
ウインカーの補修用レンズです
色
アンバー
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)
12
規格
10W×2+3.4W
取付ボルト
8mm
取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
レンズ色
オレンジ
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
レンズ色
オレンジ
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
1個
¥5,998
税込¥6,598
46日以内出荷
純正交換タイプのウインカーレンズ
適合
フロント