- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- G2 ナットのおすすめ人気ランキング
G2 ナットのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新3,645件の「G2 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアホース ねじ」、「ホース ネジ」、「エアーホース ソケット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,670税込¥2,937
翌日出荷
ねじサイズG1/2
1個
¥109税込¥120
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
SMC管用ナット
適合機種KQ2E06-00N1・KQ2E06-01N1・KQ2E06-02N1・KQ2E06-03N1・KQ2LE06-00N1・KQ2E06-G01N1・KQ2E06-G02N1・KQ2E06-G03N1材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質ポリプロピレン呼び50Gねじ2"アズワン品番64-7853-45
1個
¥470税込¥517
翌日出荷
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取扱停止中
TMEHジャパンGA-38Sセット品
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124

















![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87163027-150918-02.jpg)