- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- HF5のおすすめ人気ランキング
HF5のおすすめ人気ランキング
2026/08/23更新687件の「HF5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 受け側」、「ネジ留め」、「スプリングナット」などの商品も取り扱っております。
- 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
- 高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
- 質量(kg)3.8外形寸法(mm)221×312×212定格消費電力(W)【炊飯時】757炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)保温時間(h)121個¥22,980税込¥25,2787日以内出荷
- 材質鉄表面処理ACP形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
- 材質ステンレス
- 広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
- 質量(kg)3.8外形寸法(mm)221×312×212定格消費電力(W)【炊飯時】757炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)保温時間(h)121個¥22,980税込¥25,2787日以内出荷
- イノアック
ポリエチレンシートEVAフォーム
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000 - エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
- 薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。用途冷媒配管保護用色アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)2441巻¥839税込¥923当日出荷
- 注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装











![炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH] シャープ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84000624-240906-02.jpg)


![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09388093-221220-02.jpg)
![炊飯器 KS-HF05B-B ブラック系 [3合 /IH] シャープ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84000640-240906-02.jpg)