- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- HTのおすすめ人気ランキング
HTのおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新39,331件の「HT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「htパイプ」、「塩ビ 棒」、「HT継手」などの商品も取り扱っております。
適合
VSL3060
材質
合金鋼
1セット
¥719
税込¥791
当日出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質
ポリオレフィン
色
黒
長さ(m)
1
連続使用温度(℃)
-55~105
最高使用温度(℃)
105
収縮温度
70~95℃
収縮率
2:1
最低使用温度(℃)
-55
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。
高強度ボルトにも対応。
材質
S45C(H)相当材
表面処理
HDZ35
引張強度(N/mm2)
690以上(材料ベース)
耐力(N/mm2)
490以上(材料ベース)
伸び(%)
17以上(材料ベース)
硬度HRC
35~45(生地)
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)
20000
電球の種類
蛍光灯
1個
¥31,980
税込¥35,178
36日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
静粛性、快適性、操縦性などが大幅に向上。新しいトレッドパターン設計。新しいトレッドパターンデザインが静粛性を向上。タイヤの振動音を低減することで、静かなドライビング環境を高め、コミュニケーションをより簡単で快適に。路面走行時のタイヤトレッド隙間の振動頻度を低減し、ノイズを低減。新しいカーカス形状。新カーカス形状により、静粛性と快適性を向上。静粛性を高め、運転の疲労を軽減。新しいトレッドゴム。NanoPro-TechTMテクノロジーにより、静粛性、快適性、ウェット路面の安全性、燃費が向上。静粛性を高め、運転疲労を軽減するとともに、雨の日の安全な走行を確保し、日々の燃料費を節約。Nano-TechTMテクノロジーは、トレッドをよりソフトにし、ウェット路面のグリップを高め、タイヤの転がり抵抗を低減。弧状のトレッドブロックデザイン。カーブしたトレッドブロックのデザインは、ウェット路面の安全性を向上。濡れた路面でのタイヤのグリップを向上させ、横滑りを軽減。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプ
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ
235/40R19 92Y
タイヤ幅(mm)
約235
リム径(inch)
19
偏平率(%)
40
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状
下穴:通り
規格
JIS
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr LH:台形ねじ 左ねじ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
トリプルユニバーサルエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
仕様
【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43
材質
耐熱塩ビ
色
ダークグレー
曲げ弾性率(MPa)
JISK7171:2600
シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)
JISK7111-1epA:2
軟化温度(℃)
【ビカット】JISK7206/B法(50N):100
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲げ応力値(MPa)
JISK7171:65
仕様
パッキン付
材質
ABS/トリブレン
上部径×底径×高さ(mm)
102×52×81
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
2.5~24
穴数
0
寸法LA(mm)
50~2200
寸法WA(mm)
50~1200
材種
合板
サービス分類
オーダー・加工
水はけ用の穴が開いている、汎用タイプ人工芝。自由なサイズにカットできます。
用途ベランダ、テラス、庭先などに。建築現場の通路や、養生にも最適。
幅(mm)
910
厚さ(mm)
6
色
グリーン
長さ(m)
30
材質(表面/裏面)
ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(耐水SBR)
1巻
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
高透過ガラス
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
3~10
穴数
1
寸法LA(mm)
30~2000
寸法WA(mm)
30~1000
材種
その他ガラス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
胴ベルト無し
色
青
質量(kg)
1.2
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
バックル
プレート型