L型レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,762件の「L型レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l型ボックスレンチ」、「ホイールナットレンチ」、「L字レンチ」などの商品も取り扱っております。
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状 六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換 先端形状 六角 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 短辺(mm) 60
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕上 サテン仕上げ 材質 クロームバナジウム鋼 先端形状 六角
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容 ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質 炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm) 350~500 差込角(mm) 12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm) 17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ) 仕様 (ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
1本
538 税込592
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品 19、21mmソケット 材質(本体) クローム鋼材 本体質量(kg) 1 本体サイズ(mm) (収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30 材質(ソケット) クロムバナジウム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 対辺 形状:6角
1個
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。
セット内容 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm セット数 9
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ 4 0295
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容 ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ 材質 ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC 全長(mm) 350~520 質量(g) 892(ソケットを除いた状態) 差込角(mm) 12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×100×30
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質 「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼 タイプ 収縮仕様 本体寸法(mm) (標準)375、(最大)555 本体質量(kg) 約0.9 ソケットサイズ(mm) 19・21 一体型
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
機能 エクストラクター
1本
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車のホイルナット向けのレンチです。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ 4 0295
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)、ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) 軸径(Φmm) 4 寸法(mm) 全長:151、ハンドル長:75、ハンドル幅:16、軸長(長い方):125、軸長(短い方):15 質量(g) 33
1本
815 税込897
翌日出荷

W-808Aと併用して使用することで、ベアリング等の異音検査が行えます。
用途配管内のエアー漏れ検知
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

南船場ワークスマシンレンチ
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
1個
739 税込813
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
用途ソケットレンチ 質量(g) 1300 寸法(mm) 8~32 仕上 サテンクローム
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

南船場ワークスL型BOXレンチ
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) タイヤ交換に便利!先端にタイヤレバー付
1個
859 税込945
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)