LC SCのおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
1,890件の「LC SC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDカード 4GB」、「SCコネクター」、「光アダプタユニット」などの商品も取り扱っております。
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystemsランキング1位
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystemsランキング2位
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC エレコムランキング3位
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


光 プラグインコンバータ LC/SC エイムランキング5位
コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタオス形状SCメス形状LC変換タイプメス - オス
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
1本
9,498税込10,448
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
1本
5,398税込5,938
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-44コア径(μm)50変換タイプメス - メス
1個
14,980税込16,478
当日出荷

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

光変換アダプタ LCメス/SCオス シングルモード Simplexタイプ
コネクタ形状SC-LC変換タイプオス-メス
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷

1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。マルチモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
1本ほか
579税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
1本
6,598税込7,258
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-66ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
1個
1,698税込1,868
当日出荷