M19.8 Vベルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
77件の「M19.8 Vベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャープ洗濯機 Vベルト」、「VベルトM20.5」、「vベルト ボール盤」などの商品も取り扱っております。
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト形 M
1本
989 税込1,088
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別 M 材質 (ベルト)ゴム 種類 Vベルト 使用温度範囲(℃) -40~70 角度(°) 40 材質(ベルト) ゴム 最小プーリ径(mm) 50 関連資料 (0.75MB) ベルト形 M
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
549 税込604
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト) ゴム 種類 ウエッジベルト 最大速度(m/sec) 40 角度(°) 40
1本
特価
989 税込1,088
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード 種類 Vベルト
1本ほか
特価
809 税込890
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 A
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト 角度(°) 40 ベルト形 A
1本
918 税込1,010
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプ レッドラベル
1本ほか
特価
889 税込978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質 ゴム 種類 Vベルト RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 B
1本
799 税込879
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 B
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質 ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様 ノッチ加工 材質 ゴム 電気抵抗(Ω) 6M以下 使用限界温度(℃) -30~90
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm) 10 種別 M 材質 (ベルト)ゴム 種類 Vベルト ベルト高さ(mm) 5.5 使用温度範囲(℃) -30~90 角度(°) 40 材質(ベルト) ゴム 最小プーリ径(mm) 50 関連資料 (0.8MB) ベルト形 M
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
種類 ウエッジプーリ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。 糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に 半透明 材質(シート) ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%) 縦22.7、横19.9 引裂強度(N) 縦49、横32.1 引張強度(N) 縦457、横235 シート厚さ(mm) 約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部) 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメピッチ(cm) 約900 ハトメ内径(Φmm) 12
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
49 税込54
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm) 8.0 ベルト幅(mm) 12.5 電気抵抗(Ω) 6M以下 使用限界温度(℃) -30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。 適合 軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線 材質(刃) SCM440 刃先処理 熱処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)