M5 ナットのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
6,035件の「M5 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ナット M5」、「m5 ボルト」、「m5 スプリングワッシャー」などの商品も取り扱っております。
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様 【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有 その他 対応重量範囲:2.0~9.0kg セット内容 スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質 スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg) 約2.22 ブラック 適合規格 VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法 適合サイズ 17~32インチ 固定方法 クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm) 【取付可能】10~85 軸数 5軸 可動範囲 パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

タイプ 六角ナット シリーズ 707 素材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 スレッドサイズ M5 併用可能製品 M5コードセット
1個
230 税込253
7日以内出荷

ボッシュ・レックスロススロットブロック
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
73 税込80
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm) 9 切断能力(Φmm) 鉄線 【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5) 関連資料 (0.82MB)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類 P=3(SW、W付) 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角アプセット 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。 コード長さ(m) 5 配光角度(°) 110 光色 昼光色 定格電圧(V) 100 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 材質 アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×116×467 芯数 2芯・3芯兼用 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 取付可能幅(mm) 90mm 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。
用途ナットの締め付けに。 商品構成 単品
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理 ニッケル 種類 丸形 取付部 めねじ 材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材)
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ナットドライバー 深さ(mm) ボックス/18 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上 ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質 ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(11本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm) 12.7(1/2sq) セット内容 (対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド 材質 クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm) 86 外径(Φmm) [カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm) (高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック 材質 ねじ長さ(mm) 14 ねじの呼び M5 入数 各50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
5,098 税込5,608
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。 種別 全ねじ 材質/仕上 SCN435/黒酸化被膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1箱(30本)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途カバー取付け等 ねじサイズ M4 材質 SWCH相当 シルバー 質量(g) 1 表面処理 三価クロメート ねじの呼び M4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm) 184 種類 ナットドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
特価
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)