MARCATO パスタマシン アトラス 150のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「MARCATO パスタマシン アトラス 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ローラーコンベア」、「うどん包丁」、「そば 包丁」などの商品も取り扱っております。
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg) 2.75 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5 材質 スチールクロームメッキ 種類 本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×205×150 TKG品番 9-0407-1201 TKG品番(2017) 6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm) 200×180×155 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外寸(mm) 200×200×H155 質量(kg) 約3 幅(mm) (最大麺帯)145 付属品 カッター(1.5mm/6mm)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。 ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。 <APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品 固定金具 材質 アルミ合金、着色アルマイト加工 寸法(mm) ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0 質量(kg) 約2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×180×155 TKG品番 9-0407-1104 TKG品番(2017) 6-0369-0804
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質 スチール 種類 標準刃(1.5/6.5) 切断幅(mm) 1.5、6.5 TKG品番 9-0407-1202 TKG品番(2017) 6-0369-0902
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg) 3.9 間口W×奥行D×高さH(mm) 330×210×152 電源 単相100V 50/60Hz ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 コード長さ(m) 2 切断幅(mm) 1.5、6.5 厚さ(mm) 0.2~3mm(9段階調節) 付属品 固定金具 消費電力(W) 100 材質 スチールクロームメッキ TKG品番 9-0407-1001 TKG品番(2017) 6-0369-0701
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質 本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂 寸法(mm) ローラー麺帯幅:112 質量(kg) 11 間口W×奥行D×高さH(mm) 300×290×280
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm) 150×90×108 投入口の隙間(mm) 108 TKG品番 9-0408-0601 TKG品番(2017) 6-0370-0401
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様 ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm 材質 スチール・クロームメッキ仕上 質量(kg) 10.5 外寸(mm) 300×218×H245
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷


電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg) 6.8 間口W×奥行D×高さH(mm) 280×230×270 消費電力(W) 85 電源 単相100V ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)150 コード長さ(m) 約1.8 TKG品番 9-0408-0101 TKG品番(2017) 6-0370-0101
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×430×180 TKG品番 9-0398-0301 TKG品番(2017) 6-0360-0301
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

麺切革命そば・うどん等、麺切りが簡単・便利・・・質量:約6.6kg庖丁刃渡り:約270台材質:アルミニウム製簡単に切れ、大変便利です。 。女性にも簡単に使え、麺切りの仕上げもこれで安心。自動的に庖丁が移動します。 。庖丁の上げる高さにより、自動的に右から左へ移動します。 。左側まで使った後は、簡単に庖丁部を右に移動出来ます。麺の切り幅が自在! 。庖丁の上げる高さにより、切り幅が自在に変わります。 。麺の切り幅:約1.5~10mm。ゴム部が水洗い出来ます。 。ゴムは、食品衛生法合格品を使用し、何度でも取りはずして、 水洗いが出来ます。 。台も、アルミニウムで衛生的です。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
材質 台:アルミ、刃:ステン鋼
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)