- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- MAS-1のおすすめ人気ランキング
MAS-1のおすすめ人気ランキング
2025/10/31更新494件の「MAS-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルエージング鋼」、「マイク/アンプ」、「アンプ ハイインピーダンス」などの商品も取り扱っております。
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。
クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。
1台で吸引と加圧ができます。
サイズ
195×112×195mm
排気量(L/min)
12L/min
アズワン品番
1-7482-11
真空到達度
-75kPa
排気圧力(Pa)
0.2MPa
吸気量(L/s)
12L/min
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品
PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1
ストローク(mm)
10
全長(mm)
279(ソー含み)
質量(kg)
0.8
空気使用量(L/min)
114
切断能力(mm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.62
ストローク数(min-1[回/分])
9000
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(3.0MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
マルチシート敷きに!
うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。
柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。
本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質
(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー
質量(kg)
1.76
適合幅(mm)
マルチ幅:950~1350
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)
76×26
厚さ(mm)
0.9~1.2
洗浄
○
仕様
●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、
従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。
プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。
セット内容
高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)
(最大)700~800kPa
ホース長さ(mm)
250
全長(mm)
340
色
シルバー
アズワン品番
64-9554-41
最大圧力(kPa)
800
空気圧
100PSI~116PSI
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。
仕様
【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)
付属品
取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー
質量(g)
324
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露しないこと)
電源
DC12V-3A(付属ACアダプター使用)
最大出力(W)
10+10(6Ω接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×32×53(突起物含まず)
周波数特性
10Hz~40kHz
インピーダンス(Ω)
出力負荷:3~8
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)
2(プラグ付き)
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
車輪
取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)
185
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
500
電源コード(m)
2(プラグ付)
アズワン品番
1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
ステレオパワーアンプ ●10W+10Wのステレオパワーアンプ。●コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能
用途●個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム
付属品
ACコード(1.8m)/取扱説明書
質量(kg)
1
使用温度範囲
-10℃~+50℃(結露しないこと)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
消費電力
10W(電気用品安全法による表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×53×200
周波数特性
30Hz~20kHz
最大出力
10W+10W(3Ω負荷)(LOW)
出力インピーダンス(Ω)
3~16(LOW)
S/N比
75dB以上
歪率(%)
1.0以下(5W出力)
入力インピーダンス(kΩ)
入力1:110mV/10(RCAピンジャック不平衡)   入力2:60mV/10(Φ3.5ミニジャック不平衡)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして
電源(V)
DC12(付属ACアダプター使用)
周波数特性
10Hz~40kHz
入力感度
INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)
出力インピーダンス(Ω)
負荷:3~8
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
出力
Bluetooth標準規格 Power Class1
通信距離(m)
約30(障害物がない場合)
使用周波数(GHz)
2.4帯
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
対応コーデック
SBC
伝送帯域(Hz)
20~20k
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×32×53(突起物含まず)
質量(g)
302.5
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露しないこと)
付属品
AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
関連資料
仕様書(0.24MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷