MHS2Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
27件の「MHS2A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2爪スクロールチャック」、「オイルシール 16X30X8」、「オイルシール55687」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式 AD 接点部 シングルリップ(主リップ) 材質 NBR 使用圧力(MPa) 0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質 NBR 型式 UE 使用温度範囲 -25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa) 0.03以下 接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質 NBR(ニトリルゴム) 接点部 シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa) 0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質 はめあい部(外周)/ゴム製
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 片側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式 AC 材質 ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式 UD 接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質 ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa) 0.03以下 材質(外周部) 金属
1個
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式 KE 接点部 シングルリップ 材質 ニトリルゴム(NBR) 材質(シール) ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部) ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm) 16 作動方式 複動形 開閉ストローク(両側)(mm) 4
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部 シングルリップ(主リップ) 仕様 ニトリルゴム 接点数 1ヶ所
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)