MonotaROのおすすめ品のおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
31件の「MonotaROのおすすめ品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日用消耗品」、「500円」、「便利 工具箱」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質 本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状 角形 特性 折りたたみ式 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類 室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジェネシス&フューチャー楽手
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g) 240 耐荷重(kg) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

人気ランキング用の1位~3位まで揃ったお得セット。表面にPP貼り加工。
仕様 両面シール付き 材質 コートアイボリー(表面PP貼加工) 第1位~3位 寸法(高さH×幅W)(mm) 75×59
1冊(3枚)
459 税込505
4日以内出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。 50cmスケールも収納できるワイド引き出し。 ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。 引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質 (本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ 有効内寸(mm) 560×250×52 耐荷重(kg) 15(等分布) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×250×100 引出し内寸法(mm) 537×226×30 コンセント なし 引出し あり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルプ100%の日本製でこの価格。 蛍光染料は使用していません。
箱入数 5 材質 パルプ100% 寸法(mm) 180×215 入数 400枚(200組) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200組×5箱)
379 税込417
当日出荷

耐久性に優れた踏み台型収納ボックス! 南京錠(別売)が取り付けられる! ベランダ台、ベンチとしてもお使い頂けます! ガーデニング用品の収納にピッタリ! アジャスター付きで、ガタつき防止!
仕様 南京錠金具付き 外寸法・高さ(mm) 320 外寸法・奥行(mm) 365 有効内寸法・奥行(mm) 305 有効内寸法・高さ(mm) 245
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性 酸性 付属品 ノズル 成分 塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別 液体 質量(kg) (正味)5 無色 使用の目安 便器の場合原液を1回20mL 香り 無香料 使用場所 トイレ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

大人気!定番の超ロングセラーモデル。 左右共通で使用可能。
種別 左右共通
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品 取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×76×25(突起部含まず) タイマ機能 最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲 00分00秒~99分59秒 ブザー音 ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲 最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法 スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命 約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定 最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数 3個順に動作 アラーム時間&音量 00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番 64-2544-17 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX4相当 音量(dB) 大、小、オフ から選択。音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節 ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm) (歯の部)20×40、(ふところ)10×16 質量(kg) 2.2 使用荷重(t) 1.7 危険物の類別 非危険物
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプ シングル 使用場所 トイレ 種別 芯なし 長さ(m) 170 幅(mm) 108 材質 再生紙 内径(Φmm) 約38 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) FSC認証 認定 FSC認証番号 C145817
1パック(6ロール)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ グラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体) コーポリマー 外寸法・幅(mm) 385 外寸法・高さ(mm) 140 外寸法・奥行(mm) 202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。
用途メイクアップ・化粧用ミラー 包装形態 OPP袋入り
1個
1,560 税込1,716
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ 軽梱包用 引張強度(N/10mm) 39.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) テープタイプ 軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)