- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- NACHIのおすすめ人気ランキング
NACHIのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新10,417件の「NACHI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nachi ベアリング」、「nachi ドリル」、「ナチ 鉄工用ドリル」などの商品も取り扱っております。
植物由来の消臭成分と、100%自然由来の香り。ナチュラル志向の女性たちのために開発し、誕生したのが『ファブリーズ ナチュリス』です。
用途消臭:衣類・布製品用
シリーズ
ファブリーズ
危険物の類別
非危険物
安全性の高い天然成分を使用!。設置は置くだけ、吊るすだけでとても簡単!。厨房などの水のかかる場所にも使用できます。ハーブの香りで、嫌なネズミを阻止!
成分
天然ハーブ液
使用の目安
飲食、厨房関係など被害の多い場所 : 5 ~ 10個 /10m2。電気設備、倉庫、事務所、その他 : 2 ~ 3個 /10m2
効果
開封後約3ヵ月(※有効期限は、温度や使用条件などで変わる場合があります。)
1袋(20個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)
UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ)
小型、軽量コンパクト設計
新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現
新開発レバー採用で長寿命
防塵、耐水性構造(IT66)
簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易
スクリューレス端子台採用により配線作業が容易
内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
接続口径
Rc1/4
取付
自由
質量(g)
550
形式
CE
定格
250VAC、3A:125VAC、5A
適合規格
EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029
使用流体
ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油
保証耐圧力(MPa)
50
防塵防水性能
IP66
耐衝撃(m/s2)
最大300(約30G)
周囲温度(℃)
-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)
最高使用頻度(回/min)
60(電気的)
機械的寿命
1000万回以上
繰返し精度(%)
±2F.S
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。刃先がシャープなので加工精度が良く、精密仕上げ加工に適する。
用途隅残り除去仕上げ用
材質
超硬コーティング
刃数
4
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色
ナチュラル
骨格構造の目の荒いスポンジなので、水切れが良く衛生的です。研磨剤などを使用していないので食器を傷つけません。
種類
スポンジたわし
寸法(mm)
70×35×110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×70×35
材質
軟質ポリウレタン
色
ピンク、緑
使用場所
キッチン
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.95
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプ
BPV
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
22~33°
ドリルのシンニング形状
-
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
あわ立ち、水切れ、耐久力抜群!!ぬるぬるせず、衛生的です。
色
ナチュラル
繰り返し・詰め替え
対応
1個(8g)
¥279
税込¥307
当日出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)
16
内径d(Φmm)
80
止め輪
なし
呼び番号
6916
シールド形状
両非接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数
3
消費電力(W)
20 inrush、2 hold
材質(シール)
FKM
定格電圧(V)
DC24
作動方式
直動式
ねじの種類
G
材質(ボディ)
ブラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
(電気)付属ケーブルプラグ
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
4.2
管接続口径
3/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
70
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
電磁制御弁
ナチュラルな木目が美しい軽くて便利な木製風食器。 シンプルな形で、さまざまな用途にお使いいただけ、重なりやすいので場所を取らずに収納できます。
材質
PET樹脂とABS樹脂の合成品
色
ナチュラル
容量(mL)
410
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ11.3×7.4
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.65
全長(m)
16
適合
コンタマシン
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプ
BM
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
材質
超硬合金
表面処理
TiCNコート
ねじの種類
M
手軽にサッとぬれるスティックの直ヌリ制汗デオドランド。アルコールフリー、メントール配合、スペアミントの香り。
香り
スペアミント
性別
男性用
商品タイプ
スティックタイプ
1個(20g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
色
ナチュラル