NH5のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
1,039件の「NH5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆付きスリーブ」、「圧着工具 nh32」、「ニチフ nh1」などの商品も取り扱っております。
4114NH5 EBM PAPSTランキング1位
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷


銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング3位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフランキング4位
1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

差込形ピン端子 (PC形) ニチフランキング5位
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
1袋(10個)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロント ボディパッド MT-NH005KR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NH005KR。販売備考:Black with Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR1000RR FIREBLADE (04/05)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/メタリック シルバー備考HONDA CBR1000RR FIREBLADE (04/05)タイプFront Body Pad
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。透明
1個(200mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 390m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 7500rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
5日以内出荷

取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個ほか
7,598税込8,358
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
1袋(5個)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1セット(10個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)。【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応ケースには、再生PETを使用。ベースフィルムに再生PET50%以上使用。水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
1パック(20枚×2冊)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)