Oリング インチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,800件の「Oリング インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング作成キット」、「oリング 線径3mm」、「oリング ケース」などの商品も取り扱っております。
1個
418 税込460
翌々日出荷

エスコ品番 EA423RB-101 セット内容 【内径×線径(入数)】。3/32”×1/16”(20)。1/8”×1/16”(20)。5/32”×1/16”(20)。3/16”×1/16”(20)。7/32”×1/16”(15)。1/4”×1/16”(15)。5/16”×1/16”(15)。3/8”×1/16”(15)。3/8”×3/32”(15)。7/16”×3/32”(15)。1/2”×3/32”(15)。9/16”×3/32”(15)。5/8”×3/32”(10)。11/16”×3/32”(10)。3/4”×1/8”(10)。13/16”×1/8”(10)。7/8”×1/8”(10)。15/16”×1/8”(10)。1”×1/8”(15)。1-1/16”×1/8”(5)。1-1/8”×1/8”(5)。1-1/4”×1/8”(5)。1-3/8”×1/8”(5)。1-1/2”×1/8”(5) 質量(g) 480 ケース寸法(mm) 280×170×50
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

材質 ニトリルゴム エスコ品番 EA423MC セット内容 【内径×線径(入数)】。2.9×1.78mm(20)。3.68×1.78mm(20)。4.48×1.78mm(20)。5.28×1.78mm(20)。6.07×1.78mm(20)。7.66×1.78mm(20)。9.25×1.78mm(20)。9.19×2.62mm(13)。10.78×2.62mm(13)。12.37×2.62mm(13)。13.95×2.62mm(13)。15.54×2.62mm(13)。17.13×2.62mm(13)。18.72×2.62mm(13)。18.64×3.53mm(10)。20.22×3.53mm(10)。21.82×3.53mm(10)。23.40×3.53mm(10)。24.99×3.53mm(10)。26.58×3.53mm(10)。28.17×3.53mm(10)。29.75×3.53mm(10)。31.34×3.53mm(10)。32.92×3.53mm(10)。34.52×3.53mm(10)。36.1×3.53mm(10)。37.69×3.53mm(10)。37.47×5.33mm(7)。40.65×5.33mm(7)。43.82×5.33mm(7) 質量(g) 695 内径(Φmm) 2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、。32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7) ケース寸法(mm) 240×175×50(H)
1セット
4,300 税込4,730
当日出荷

1個
789 税込868
翌々日出荷


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エスコ品番 EA423RB-1 セット内容 【内径×線径(入数)】。7.65×1.78mm(20枚)。9.25×1.78mm(20枚)。9.19×2.62mm(20枚)。10.78×2.62mm(20枚)。12.37×2.62mm(15枚)。13.95×2.62mm(15枚)。15.54×2.62mm(15枚)。17.13×2.62mm(15枚)。18.72×2.62mm(10枚)。18.64×3.53mm(10枚)。20.22×3.53mm(10枚)。21.82×3.53mm(10枚)。23.40×3.53mm(5枚)。25.0×3.53mm(5枚)。26.57×3.53mm(5枚)。28.17×3.53mm(5枚)。29.75×3.53mm(5枚)。31.34×3.53mm(5枚) 質量(g) 300 ケース寸法(mm) 210(W)×130(D)×35(H)
1セット
18,400 税込20,240
翌日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1パック(5個)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
82日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 P形固定用・運動用 材質 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度 70 耐圧(MPa) 7 機能 耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容 (P-3/4/5/6/7/8/9)各18個。(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個。(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個。(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格 旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃) -15~200 規格 JIS B 2401 機能 耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)