- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- Oリング P22のおすすめ人気ランキング
Oリング P22のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新239件の「Oリング P22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 内径30mm」、「ピストンOリング」、「燃料コックOリング」などの商品も取り扱っております。
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容
[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)
材質
NBR
内径(Φmm)
3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22
硬度
70(±5)
線径(Φmm)
1,2,2.5,3,4
ケース寸法(mm)
210×101×29
機能
耐油
耐熱温度(℃)
100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合
HAKKO MELTER 801、806
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
材質
フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番
EA423RF-22
内径(Φmm)
21.8
外径(Φmm)
26.6
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-22
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-30~100
規格
JIS B 2401
硬度
70(±5)°
機能
耐油、耐摩耗、耐熱
用途耐圧、耐油
材質
ニトリルゴムB
耐圧(MPa)
5.0
耐熱温度(℃)
80
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容
P-3/4 各20個。P-5/6/7/8/9 各18個。P-10A/11/12/14/16/18 各14個。P-20/21/22 各13個。G-025 各12個。G-30/35/40/45 各11個。P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質
NBR
使用温度範囲(℃)
-35~120
規格
JIS B2401 1種A相当
硬度
70
耐圧(MPa)
12
機能
耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100