- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- Oリング Vのおすすめ人気ランキング
Oリング Vのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,607件の「Oリング V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径4mm oリング」、「アドレスV125 インシュレーター」、「V12 oリング」などの商品も取り扱っております。
タカトテクニカWRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ
コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
用途WRSポンプ特徴。・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
KIJIMA(キジマ)Oリング フィルターカバー用 DUCATI パニガーレシリーズ
国産車に比べると入手しにくい輸入車のメンテナンス系パーツのラインナップを増やしました。オイルフィルター交換時に必要なオイルフィルターカバー用のOリングを追加!BMW R1300系とDUCATI パニガーレ系のOリングが登場!
適合車種PANIGALE 899/959/1199/1299/V2 (14y-)内径(mm)Φ39.3線径(mm)Φ2.6
1個
¥399税込¥439
4日以内出荷
ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ
シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
1セット
¥30,200税込¥33,220
16日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
1セット
¥26,850税込¥29,535
16日以内出荷
モリコートモリコート111
? 広い使用温度範囲 (-40℃/-40°F~204℃/400°F) ? 優れた耐水性 ? 多くのプラスチックやエラストマーに影響を与えない ? 低蒸気圧 ? 低揮発性 ? 飲料水接触に関する多くの国際基準に適合 ? ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)を意図的に使用していません
用途制御弁および圧力プラグバルブ、硬水軟化装置、および蛇口弁の 潤滑。計量装置、電気設備の引込口、地下接続部分など、洗浄お よび厳しい環境にさらされる真空システム、圧力システム、およ び屋外 (船上) 装置向けのシーラント。電気および電子装置の緩 衝器用減衰手段。変圧器ガスケットの固着防止、装置筐体用シー ラントとして、ガスケットの金属への固着を防止し、風化や水に よる流出を抑えます。ゴムおよびプラスチック製Oリング、ガス ケット、密閉材にも適しています仕様稠度(未混和):170~230、320(絶縁耐力、50mil V/mi)色白~薄灰色; 半透明危険等級その他のもの離油度(%)0.2(204℃/30h)蒸発量(%)0.8(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
1缶(5kg)
¥189,800税込¥208,780
5日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
DAYTONA(デイトナ)Oリングセット アドレスV125系用
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■アドレスV125〈K5-9/L0-3。●純正部品番号21245-33G00相当品。●2個セット。適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
1個
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1、【kw数】0.75質量(kg)【木枠】5.3容量8000 L/Hr極数2寸法H(mm)375電圧(V)200揚程(m)8寸法A(mm)200~210寸法F(mm)160寸法D(mm)47寸法E(mm)220表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)305~320寸法C(mm)54本体質量(kg)21.2寸法G(mm)191材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)102寸法I2(mm)156
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200