Oリングピックアップツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
87件の「Oリングピックアップツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーピック」、「o リング 外し 工具」、「ピックツール」などの商品も取り扱っております。
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品 専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース 全長(mm) (ピック+ハンドルジョイント時)150 先端形状 ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸) CR-V 柄長さ(mm) 80 硬度HRC 48 材質(クリップ) PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容 全長:165mm、168mm、169mm(3本セット) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm) 160 軸径(Φmm) 3.5 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
959 税込1,055
当日出荷

小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm) 1.5 全長(mm) 166×1本、178×1本 材質(軸) SUS304 柄長さ(mm) 117 材質(クリップ) PP
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷

Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
仕様 日平 ピックツールセット トラスコ品番 835-5008 セット内容 ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1 質量(g) 70 グリップ長さ(mm) 127
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
640 税込704
当日出荷

用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶芸・装飾品・宝石・模型・工作・プロホビー・プラホビーから、精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃・Oリング・ガスケット・ベアリングシール剥がしなどの作業まで幅広くご使用いただけます。
1セット(3本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます
材質 焼入鋼(黒色酸化) 形状 125° 幅(mm) 37 全長(mm) 275 軸長(mm) 155 ハンドル長さ(mm) 120 アズワン品番 64-7870-39
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番 829-0363 セット内容 ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット 質量(g) 87
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm) 約155 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 3 質量(g) 100 材質(軸) ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ) PP/TPR 柄長さ(mm) 約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA566AE 材質 ステンレス(ニードルチップ) 全長(mm) 180
1セット(2本)
1,180 税込1,298
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップLチップピックツール
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番 689-4439
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。 全長(mm) 460
1本
439 税込483
当日出荷

用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。 セット内容 ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー 幅(mm) 25 厚さ(mm) 10 全長(mm) 195 質量(g) 約40 先端サイズ(mm) ニードル/5、フック/4
1セット(3本)
719 税込791
当日出荷

プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。
用途ピストンリングの脱着に。 トラスコ品番 582-8703 材質 スチール 全長(mm) 240 リング径(Φmm) 83~135 リング開き(mm) 40
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm) 165 仕様 マグネット付き セット内容 (先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷