- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- OXOのおすすめ人気ランキング
OXOのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新427件の「OXO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サラダスピナー」、「OXO サラダスピナー」、「酸素センサー」などの商品も取り扱っております。
外寸(mm)
Φ64×H85
EBM品番
1494700
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様
冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)His
サイズ
100ug
アズワン品番
86-7621-29
危険物の類別
非危険物
1個
¥239,800
税込¥263,780
22日以内出荷
ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。
高さ(cm)
32.5
外径(Φmm)
29.3
アズワン品番
63-5601-32
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
お好みの温度を簡単に設定でき、注ぎやすさにこだわったドリップケトル。コーヒーはもちろん、飲み物の種類によって好まれる温度はそれぞれです。40~100℃まで1℃単位でお好みの温度設定ができ、設定温度に到達した後は、自動で30分の保温モードに切り替わります。ハンドドリップコーヒーの抽出に便利なカウントアップタイマーもついています。シンプルなインターフェイスと、見やすいLEDディスプレイで操作性も高く、つや消しステンレスの洗練されたデザインは、ご自宅でのコーヒータイムを素敵に演出してくれます。重心のバランスが取れた形状と、柔らかく握りやすいハンドルで手に負担がかかりにくい設計です。湯量や注ぐ位置、スピードのコントロールがしやすい先細りの注ぎ口とグースネックの形状で、おいしい1杯のお手伝いをします。熱くなりにくいハンドルとフタのノブで、安心してお使いいただけます。
質量(kg)
1.1
容量(L)
1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
230×287×207
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。
高さ(cm)
32.5
外径(Φmm)
29.3
アズワン品番
63-5601-33
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
3ケタのダイヤルロック付きです。
積み重ねが可能です。
横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
310×210×170
タイプ
1人用
内寸法(mm)
283×192×161
鍵
ダイヤルロック
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
283×192×161
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
<シリーズ共通>
ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。
【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。
衣類がいつまでも清潔で長く使えます。
衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ
ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加
<ニオイ専用>
部屋干し洗剤を超えた消臭力で、 部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで
形状
液体
シリーズ
NANOX
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
1個(4kg)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様
棚耐荷重:4kgf/枚
付属品
棚板×2 デジタル湿度計
材質
本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)
4
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約15
外寸(mm)
310×360×430
内寸(mm)
253×313×358
設定湿度(%)
約30~40
除湿方式
固体高分子電解膜による水電気分解
<シリーズ共通>
ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。
【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。
衣類がいつまでも清潔で長く使えます。
衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ
ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加
<PRO>
史上最高峰の洗浄・消臭力を実現
頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみまで解決!
毛羽立ち抑制によるダメージケア機能も搭載
形状
液体
シリーズ
NANOX
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
1個(4kg)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
AKRacingがオフィシャルチェアサプライヤーとして東京ドーム1塁側ベンチ 監督席に設置している読売巨人軍仕様のスペシャルデザインチェアが、ファンの皆様からの熱いリクエストを受けて商品化
質量(kg)
25(正味)
色
レイヴン(オレンジ×ブラック)
キャスター
あり
肘掛
あり
荷重(kg)
150(制限)
高さ(cm)
127~134(椅子)、28~35(アームレスト)、95(背もたれ)
座高(mm)
320~390(調節幅)
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
55
総質量(kg)
28
座面厚さ(cm)
13
ヘッドレスト
あり
1脚
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
3ケタのダイヤルロック付きです。
積み重ねが可能です。
横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
真ん中棚/205×120×5、ベース棚/190×135×5
色
クリア
タイプ
1人用
アズワン品番
4-4996-11
鍵
ダイヤルロック
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ
寸法(mm)
230(長さ)×Φ35(太さ)
消費電力(W)
35
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。
鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。