P80のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
7,312件の「P80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 切断機」、「P90」、「ゴム 潤滑 剤」などの商品も取り扱っております。
1セット
4,698 税込5,168
5日以内出荷

耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用 寸法(mm) 230×280 砥材 CC 基材 Cw
1袋(10枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm) 75 長さ(m) 15 砥材 A 形状 マジック式 ベルト幅(mm) 75 接着剤 R/R RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10枚)
4,598 税込5,058
11日以内出荷

種別 P形固定用・運動用 型式 旧型式:OR1BP80N 部品番号 NOK:CO00063-B JIS呼び 旧JIS:P80 太さW(mm) 5.7±0.13 材料記号 JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm) 79.6 内径許容差(mm) ±0.69 バリ寸法(mm) 0.18以下
1個
219 税込241
翌々日出荷

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨 材質 砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 2018年トラスコ掲載ページ 5 1329
1セット(3枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 P形固定用・運動用 型式 旧型式:OR4DP80N 部品番号 NOK:CO00063-Q0 JIS呼び 旧JIS:P80 太さW(mm) 5.7±0.13 材料記号 JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm) 79.6 内径許容差(mm) ±0.82 バリ寸法(mm) 0.18以下
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1セット(10枚)
4,598 税込5,058
11日以内出荷

シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。 寸法(mm) 228×280
1箱(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別 P形固定用・運動用 型式 旧型式:OR1AP80N 部品番号 NOK:CO00063-A JIS呼び 旧JIS:P80 太さW(mm) 5.7±0.13 材料記号 JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm) 79.6 内径許容差(mm) ±0.69 バリ寸法(mm) 0.18以下
1個
159 税込175
翌々日出荷

驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
付属品 エアーユニット(P6255X00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1 質量(kg) 67 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 200 定格出力電流(A) 80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×550×700 定格入力(kVA) 14.4(13.8kW) 定格使用率(%) 100 出力電流範囲(A) 20~80 無負荷電圧(V) 定格:150
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材 金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(25m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×50×10
1箱(3枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 P形固定用・運動用 型式 旧型式:OR4CP80N 部品番号 NOK:CO00063-L JIS呼び 旧JIS:P80 太さW(mm) 5.7±0.13 材料記号 JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm) 79.6 内径許容差(mm) ±1.03 バリ寸法(mm) 0.18以下
1個
589 税込648
8日以内出荷

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 材質 砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙 質量(g) 21 2018年トラスコ掲載ページ 5 1312
1袋(5枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材 金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

仕様 コンパネ用 最高使用回転速度(min-1) 3800 刃型 交互刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
7,698 税込8,468
翌々日出荷