- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- PBのおすすめ人気ランキング
PBのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新39,588件の「PB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PB ドライバー」、「pb 六角レンチ」、「PB ビット」などの商品も取り扱っております。
支柱と支柱を接続して安定度を高めることができます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
種類
SDHCカード
メモリー容量
4GB
SDスピードクラス
CLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
PBスイスグリップドライバーのハンドル型キーホルダー。
色
レッド
全長(mm)
70
質量(g)
13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズ
A4
最大裁断枚数
10枚(70g/m2換算)
付属品
カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)
188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
375×129×8
裁断幅(mm)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
取扱説明書
細断方法
スライド式
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)
361
外寸法・高さ(mm)
115
外寸法・奥行(mm)
167
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
114
有効内寸法・幅(mm)
357
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
厚さ
厚手
粘着力(N/10mm)
16
粘着タイプ
強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのガーデンテーブル&ベンチセット。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
材質
天板/座部/背部/アーム部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ
色
ダークブラウン
組立時間
約60分以上
取扱説明書
(1.09MB)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状
六角
仕様
マグネット無し
全長(mm)
25
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分
(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別
塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質
個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP
色
半透明(無着色)
質量(g)
約4/粒
タイプ
袋
種類
飴
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
内容量(g)
750g(個包装紙込)
製品質量(g)
759(外袋込)
原材料
砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(750g)
¥1,798
税込¥1,942
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
0W-20
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚
種類
セット品
商品構成
セット品
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:EL4-PB-04。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
メーカー
ホンダ
種類
ベルトサンダ
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法
NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法
NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)
(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5
全長(mm)
NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84
先端径(mm)
NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7
材質(ケース)
下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)
NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12
硬度HRC
43~47
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性