PF-52のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
73件の「PF-52」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドー Vベルト」、「pf-51」、「PF-01」などの商品も取り扱っております。
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
特価
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質 コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質 アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質 スチール 表面処理 セラミック系シルバー
1箱(40本)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
材質 ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄 寸法H(mm) 22 寸法D(mm) 66 寸法W(mm) 30
1個
639 税込703
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF524
部品やボードの取付けに
仕様 - 形状 2ヶ所ネジ穴加工 サイズ 28×20×10
1個
1,482 税込1,630
翌日出荷

既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg) 7.5/ケース エコマーク認定 認定 グリーン購入法 適合 全厚(mm) 2mm UV樹脂コーティング エコマーク認定番号 23 123 002
1箱(24枚)
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
寸法(mm) 150×900(四面R面取) タイプ グリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore ケース質量(kg) 7.5 関連資料 ※カタログ(1.26MB) 全厚(mm) 2(UV樹脂コーティング)
1箱(24枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 オレンジ 寸法(高さH×幅W)(mm) 1400×550 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
849 税込934
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に 種別 軟鋼用 質量(kg) 0.8(箱、リール含まない) 溶接電流(A) 35~140 リールサイズ(mm) 100(外径)×45(高さ)×16(穴径) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) ワイヤー種類 フラックス入り
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm) 1400×550 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)GP型 歯車ポンプ
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用 材質 ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C 極数 4極 形式 全閉外扇形 接続 ねじ込み 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1[1] 取扱液 A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く) 設置場所 屋内 構造(軸受) 針状ころ軸受 保護方式 IP44(屋内) 効率 標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上 三相
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様 固定 材質 金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm) 8.8 取付寸法X×Y(mm) 55×28 全高(mm) 90 耐荷重(kg) 65 A×B(mm) 70×47
1個
505 税込556
翌日出荷

1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)