- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- PH コンタクトのおすすめ人気ランキング
PH コンタクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新7,832件の「PH コンタクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板コネクター抜き」、「YRM-240」、「PH」などの商品も取り扱っております。
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
RoHS対応品
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様
RoHS対応品
適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
32~24
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(8000個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ
材質
りん青銅
色
銀色
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
800V.AC/1mim
定格電流(A)
2
電線抱合範囲AWG(#)
30~24
形態
バラ状
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
1パック(100個)
¥289
税込¥318
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ハウジング:XHシリーズ
材質
りん青銅
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
電線被覆外径(mm)
1.2~1.9
仕様
RoHS対応品
適合
コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S
対応コネクタ
PHコネクタ。SANコネクタ
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番
413-7680
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)
3.8
使用温度範囲
-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
250V
耐電圧
AC800V/1分間
定格電流(A)
3
適合電線
0.05~0.33mm2、AWG#30~#22
電線被覆外径(mm)
1.0~1.9
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質
S55C
RoHS指令(10物質対応)
対応
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。
心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)
224
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S
トラスコ品番
413-9071
寸法(幅W×長さL)(mm)
59×224
適合電線
UL1007 #30(#28)。UL1007 #26(#24)
仕様
ジェンダー = メス。併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング。シリーズ = PA, PBV, PHD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 24AWG。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング。シリーズ = PA, PBV, PHD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 26AWG。最大ワイヤサイズAWG = 22AWG。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
コネクタ A = 圧着コネクタ。コネクタ B = 圧着コネクタ。。GHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電流(A)
2
AWG
30
仕上外径(mm)
約0.7
導体構成(本/mm)
7/0.102
導体外径(Φmm)
0.31
定格温度(℃)
80
耐電圧(V)
500(AC/分)
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
トップ型
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合電線範囲 AWG(#)
30~24
耐電圧(V)
AC800/1分間