PP8のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
1,182件の「PP8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア継手 プラグ」、「A4リフィル」、「2インチ プラグ」などの商品も取り扱っております。
信頼のタキロンシーアイ社製PVC工業用プレートを使用。長年のパンチング技術と最新の自動化ラインにより安定した品質を実現
用途半導体関連装の流体・気体吸排ダクトフィルターや液切りフィルター/メッキ装置/エッチング装置/大型製造装置外板/装置フィルターダクト・通風/汎用工業用材料、内外装建材/通風フィルター/ディスプレイ(看板・標示板)、農業用資材(育苗関連) / 養殖用資材/観賞用水槽/DIYなどのさまざまな用途にご使用いただけます 材質 硬質塩化ビニル 高さ(mm) 1000 横(mm) 2000
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気、水(条件有) 材質 樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷

・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質 0.8mm SECC ホワイト 型番 SST-PP08W 長さL×高さH×幅W(mm) 150×10×86 設置場所 ATX電源アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 フォームファクタ SFX, SFX-L
1台
1,398 税込1,538
7日以内出荷

寸法(mm) 120×120×91 質量(g) 290 原材料 本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:PP、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス鋼
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質 0.8mm SECC 黒(SST-PP08B) 型番 SST-PP08B 長さL×高さH×幅W(mm) 150×10×86 設置場所 ATX電源アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 フォームファクタ SFX, SFX-L
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格 プラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm) 185×110×70 質量(g) 350 原材料 本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:PP、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス鋼
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TYPE C搭載 300w電源内蔵スリムモデルPCケース KX-M04
用途【スペック】。構造サイズ:270×98×330mm。ケースサイズ:290×98×330mm。M/Bサポート:M-ATX/ITX,PCI-e: 4 slots。ドライブベイ:2×SSD,1×SSD(on the front),1×HDD。I/Oパネル:USB2.0+3.0×2+TYPE C+HD AUDIO。CPU最大高さ:70mm,Max VGA Length:260mm,lowprofile。電源:300W TFX POWER SUPPLY。コネクタ:。1×24PIN:600mm。1×P8(6+2):600mm。1×P8(4+4):600mm。SATA+Mole×:400×2 ブラック
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

形状 プラグ 使用流体 空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部) PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~80 使用真空圧力(kPa) -100 シールの有無 シーロック、シールテープ無し タイプ クリーン環境用タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4サイズの書類、カタログ類の保管に!。クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・30穴、4バルキーファイルとあわせて使用可能なリフィールです。ノングレア(無光沢)使用。光の反射が少なく、中身が見やすいノングレアフィルムのエンボスタイプを使用。しかもポケットに入れたままコピーがとれます。
材質 ポリプロピレン(PP)ノングレアエンボスフィルム70μm(0.07mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240x3x310
1パック(10枚)
169 税込186
4日以内出荷

フタにVカットを採用し、バイク・自転車・軽トラックの荷台でしっかり固定可能。頑丈なポリプロピレン製で、屋外・現場作業にも対応。ステンレス線材ストッパーで高い固定力(#4・#8はPPバックル仕様)。グリーンカラーで汚れやキズが目立ちにくく、現場作業に最適。幅広いサイズバリエーションで、工具から大型資材まで収納可能
用途建築・土木現場での工具や資材の収納・運搬。工場や倉庫での部品・消耗品整理。農業や園芸資材の収納、軽トラックでの運搬。災害備蓄用品の収納ボックスとして グリーン
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質 EPDM 耐熱温度(℃) 80 最高耐熱温度(℃) 80
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ。・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ。・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
寸法(mm) 350 型番 SST-PP06BE-EPS35 コネクタ EPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pin ワイヤー 16 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

クールなビジュアルが魅力のZalattoシリーズの蓋付きマグです。ホコリよけのフタが付属していますので、保温・保冷効果キープの他に飲み物にホコリなどのゴミが入るのを防いでくれます。
材質 ステンレス(18-8)、PP 他 直径×高さ(mm) Φ87×97
1セット(2個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm) 150 硬度 打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度 HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質 ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として 最高使用圧力(MPa) 0.9 形状 プラグ 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーガン塗装用のセットです。
用途塗料 セット内容 PG80 ブラックマイカ/パープルパール 4kg / 専用硬化剤 400g / 希釈用シンナー 4kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法 1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。 ブラックマイカ/パープルパール 配合 塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 8L 危険物の性状 非水溶性
1セット(8kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷