- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- PTFE パウダーのおすすめ人気ランキング
PTFE パウダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「PTFE パウダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ptfeフッ素樹脂パウダー」、「PTFE粉末」、「PTFE スプレー」などの商品も取り扱っております。
PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー
使用方法
クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
名称
カオリン
等級
EP
化学式
Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)
98以上
化学組成
なし
アズワン品番
89-0064-98
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
合成樹脂
危険物の類別
非危険物
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。
吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に
使用温度範囲(℃)
-20~70
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
121-8328
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
指触乾燥時間(分)
5~6
硬化条件
常温乾燥
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
原液量(mL)
192
1本(240mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質
タルク
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番
477-7964
種別
フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)
-60~280
主成分
PTFE
耐熱温度(℃)
280
粘度
乾燥皮膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
乾燥粉末スプレー
トラスコ品番
783-9952
材質
石油系炭化水素
色
白
質量(g)
140
危険物の類別
非危険物
1本(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
性能
高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<
耐熱性
-53~246
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
動摩擦係数
0.08以下
関連資料
カタログ(0.16MB)
危険物の性状
非水溶性
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様
入線用無害平滑剤
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番
335-1670
色
白
使用温度範囲
250℃以下
主成分
フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件
常温
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称
パラフィン
形状
板状
危険物の類別
非危険物
1組(4袋×2500g)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)
25
袋の側面から水平方向に突き刺して中の粉末や顆粒を採取するサンプラーです。先端が鋭く尖ったオールSUS316製です。持ち手側に袋を取り付けて採取物が直接格納できます。市販のビニール袋が使えますが、耐薬品性を求める場合はフッ素樹脂採取袋をお勧めします。サイズ・重量に多少の誤差があります。
質量(kg)
0.24
内径×外径(Φmm)
21×25
全長(cm)
40
アズワン品番
64-9345-73
1個
¥42,900
税込¥47,190
5日以内出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)
3.5
色
青緑
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-6794-58
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
65mL
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質
本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター
振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)
適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)
AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)
40×60×105
アズワン品番
4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。
ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄
送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄
容量(mL)
270
正味質量(g)
358.8
危険等級
Ⅲ
使用缶
サイズ:420mL
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
215mL
関連資料
(0.23MB)
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷