- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- パッキン類
- PVCのおすすめ人気ランキング
PVCのおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新28,094件の「PVC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PVC 接着剤」、「HIVPフランジ」、「アドブルー用流量計」などの商品も取り扱っております。
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725アズワン品番67-2353-14
1個
¥7,498税込¥8,248
翌々日出荷
マットの上に集まったゴミはそのまま捨てられます。
人体や環境により安心な非フタル酸系可塑剤使用PVCを採用。
収納用バンド付。
付属品収納用バンド材質PVC寸法(mm)600×480×30主要材質PVCアズワン品番64-8822-60
1個
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4アズワン品番64-7858-88
1個
¥155税込¥171
翌日出荷
腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。
車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。
アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。色つや消し黒仕様ワンタッチ切り替え付属品ノズル2種類危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量375mL危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,198税込¥3,518
7日以内出荷
PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
十川ゴムカラー導電性ゴムシート
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%色緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
ファミリー・ライフ手まであったか蓄熱式湯たんぽ2個組
コードレスでどこでも使える充電式湯たんぽ。わずか約15分の充電で暖かさが最大約6時間も持続。お湯や火を使わないので手軽で安心です。暖かさ約6時間持続。色おまかせ、トナカイ柄のカバー2枚をプレゼント!。布団の中が朝まであったか!。お湯の入替が不要
付属品充電アダプター、専用カバー材質PVC・ABS・ポリエステル、充電アダプター:ポリカーボネート・ABS、内液:水、本体カバー:ポリエステル63%、PP綿37%質量(kg)1個:(約)1.5色グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400充電時間約7~15分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)23×30×12.5コード長さ(cm)電源:95保温時間(h)6
1セット(2個)
¥7,998税込¥8,798
12日以内出荷
横浜油脂工業(Linda)携帯用油処理剤セット
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応油RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
CONDOR(山崎産業)ニューフロアシート
体育館など床面を保護するシート。完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル色表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー幅(mm)1370
UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線関連資料商品カタログ(0.59MB)
耐油性のある靴底を使用した白長靴です。
吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など標準質量(g/片足)約650(26cm)材質(インナー)吸汗布長さ(cm)約34(26cm)靴タイプ長靴形状ハイカット材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)色白機能耐油性足幅3E相当
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
1個
¥1,810税込¥1,991
当日出荷
SONIC(ソニック)[文具]ソフトマグネットポケット A4 ホワイト
金属面に強力磁石でピタッ!と貼れます。
中身が見えて取り出しやすい透明ポケット。
材質マグネットシート、PVC色ホワイト耐荷重(kg)約1機能タイトルスペース付き。ペンホルダー付き。吊り下げ穴付き。サイズ(mm)240×300×30収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
アズワン遠沈管用天秤
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下。遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm。遠沈管サポート部:Φ50×86mm。風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820
1個
¥19,900税込¥21,890
当日出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19
オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフト付き)
BLSコンベヤ用ローラ単体。ステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)(ステンレス)12材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)16ローラ径(Φmm)50Xt2.8RoHS指令(10物質対応)対応
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)15仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18





![テーブルマット ソフトタイプ 消しゴムのカスが散らばらない SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34080823-220711-02.jpg)













![ソフトマグネットポケット A4 ホワイト SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58035654-210315-02.jpg)