RoHS対応品のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
1,205件の「RoHS対応品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろう材」、「rohs対応 テープ」、「rohs対応 MonotaRO」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジ
ROHS対応品です。
用途キャビネット 材質 ステンレス鋼板(SUS-430) 勝手 仕上 研磨 推奨ねじ M3皿小ネジ 適合扉厚(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

常温で優れた粘着力、保持力を発揮する合成ゴム系両面粘着テープ使用、ドライエッジ加工済でワンタッチで剥がしやすいから、作業効率がアップ、ROHS指令対応品
用途配線コードの整理・固定等多用途で使用可能です。 材質 スチール 表面処理 メッキ
1袋(50個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能 吸汗性 糸本数(本) 2.5 材質(すべり止め) 天然ゴム 素材 表地:ポリエステル 裏地:綿 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB1.0光学式マウス
仕様 ●読み取り方式:LED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:2●ホイール数:1●インターフェース:USB1.1●ケーブル長:約90cm●対応OS:Windows10、8.1、7●同梱品:取扱説明書、保証書●本体カラー:白●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:なし●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能のない製品の為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170310●本体サイズ(H):32mm●本体サイズ(W):54mm●本体サイズ(D):95mm●本体重量:62g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4427-99
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別 全ねじ 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。 トラスコ品番 147-8182 全長(mm) 150 質量(g) 101.2 電源(V) 5 消費電力(W) 5 最高温度(℃) 約500 RoHS指令(10物質対応) 対応 こて先形状 MSD-5HRT-D
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに 仕様 RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。 セット内容 キー、取扱説明書 材質 アルミ、鉄 種類 減速機 取付方式 フランジ取付
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン 表面処理 コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ) 5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ) 20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A) 3 材質(コンタクト) 黄銅 熱変形温度(℃) 本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃) -40~+105
1袋(100個)ほか
11,980 税込13,178
11日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度 シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)。、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部) ステンレス 表面処理(ねじ部) 生地 材質(ワッシャー) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格 C2336 伸び(%) 125以上 粘着力(N/10mm) 1.18以上 引張強度(N/10mm) 27.44以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 絶縁 絶縁耐力 36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他
用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付 サイズ 厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付 棒径(Φmm) 1.6 長さ(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100g)
33,980 税込37,378
当日出荷

旭エンジニアリングタッピング・コンパウンドL
本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。
比重 0.97 臭気 僅かな臭気 外観 淡黄色透明液体 粘度(cSt) 27.8(40℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.96MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(330mL)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質 【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm) 0.43 グリーン 入数(双) 1 機能 耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応 EN374規格 EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃) -40~+85 耐電圧 800VAC 1分間 表面処理 コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ) 1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ) 30 MAX 電流容量(A) 3 材質(樹脂部) PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト) 黄銅 熱変形温度(℃) 1.82MPa…200 UL規格 UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様 ●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842g アズワン品番 68-1873-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
32,000 税込35,200
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジ
ROHS対応品です。
用途キャビネット 材質 ステンレス鋼板(SUS-430) 勝手 仕上 研磨 推奨ねじ M3皿小ネジ 適合扉厚(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷