- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- S Vベルトのおすすめ人気ランキング
S Vベルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新589件の「S Vベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルト SA」、「Vベルト」、「ワイヤーロープ」などの商品も取り扱っております。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7.0
ベルト上幅(mm)
12.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9.0
ベルト上幅(mm)
16.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)
ゴム
種類
ウエッジベルト
最大速度(m/sec)
40
角度(°)
40
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SC形
ベルト高さ(mm)
11.0
ベルト上幅(mm)
22.2
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9
ベルト上幅(mm)
16.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様
MPMF(マルチプライ)
ベルト形
6(A)
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
B
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
耐側圧性と柔軟性に優れています。
速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。
無段変速により、優れた加速性を生み出します。
用途酒井製作所変速機用
種類
Vベルト
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
角度(°)
40
ベルト形
A
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類
ジョータイプ
備考
SB-66
部品名称
Vベルト
関連資料
展開図1(0.71MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(1.96MB) 展開図12(1.96MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.97MB) 展開図18(1.97MB) 展開図19(1.97MB) 展開図20(1.97MB)
図解No
HNJ-120 エンジン、ソウコウベルト部品_No.3、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.20、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.90、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.90、MNC-100B ソウコウブダイシャ1部品_No.5、MDC-130 ソウコウブダイシャ1部品_No.5、HNJ-1250SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.20、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.90、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.90、MNC-100 ソウコウブダイシャ1部品_No.5、HNJ-120B エンジン、ソウコウベルト部品_No.3、HNJ-82-1 エンジン、ソウコウベルト部品_No.3、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.90、MDC-80 ソウコウブダイシャ1部品_No.4、HNJ-1200B エンジン、ソウコウベルト部品_No.20、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.90、HNJ-82B-1 エンジン、ソウコウベルト部品_No.3、HNJ-1250S エンジン、ソウコウベルト部品_No.20、MDC-80B ソウコウブダイシャ1部品_No.4、MDC-130B ソウコウブダイシャ1部品_No.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
規格
RCLB32
部品名称
Vベルト
関連資料
展開図1(0.7MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(1.2MB)
図解No
BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-3(MS620S)部品_No.13、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.89、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-3(MS620S)部品_No.13、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.89、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.13、BSA-420JAW 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.89、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-3 MS620S部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機3 MS620S部品_No.13、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.89など
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
規格
SA28レツドS2
関連資料
展開図1(1.16MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.27MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.96MB)
図解No
MSA415R4C-125(10) エンジンクミタテ部品_No.7、GKSL3315 フレーム部品_No.44、MS415R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7、MSA415R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.7、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.3、MS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.7、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.9、GKSL3315R1 フレーム部品_No.40、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.7、GSLF204-M フレーム部品 Vベルト_No.43、GKSL3303 フレーム部品_No.44、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷