- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- S-N150のおすすめ人気ランキング
S-N150のおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新929件の「S-N150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニカルインタロック」、「鍋ビス」、「金物用ビス」などの商品も取り扱っております。
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
146
刃部硬度
55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
FA時代に対応した電磁石
AC操作DC励磁方式電磁石の採用
直流励磁式のため、電磁石のうなり音が発生する心配がありません。
サージ吸収機能を内蔵しているため、コイルの開閉サージは発生しません。
低消費電力を実現。低電圧補償形コイル(接点接触時の電圧が定格の65%に降下(最初の1~2サイクル)しても支障なく動作)であり、電圧降下に対して強くなっています。
仕様
●幅(mm):120●高さ(mm):160●奥行(mm):145●製品(電磁接触器):非可逆式電磁接触器●可逆運転:不可能(非可逆)●製品取付方法:ねじ●コイル電圧:AC200V●保証については カタログHP をご参照ください。
アズワン品番
68-0319-15
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
全長(mm)
160
トラスコ品番
813-0850
質量(g)
170
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.8
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別
ツイン接点内蔵
種類
関連商品
規格
UL・CSA
適合電線(mm2)
1.25~2
開放熱電流(A)
10
適合電線径(Φmm)
1.6
種類
平型
材質
鋳鉄FC200
表面処理
クロムメッキ
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
材質
ABS
厚さ(mm)
0.5
色
白
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
320S自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
端子部仕様:標準仕様
適合
(適合規格・特殊適用)標準仕様
型式
機械的インタロックユニット
種類
Nシリーズ用オプションユニット
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理
材質
【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)
【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
静電容量 = 150pF。電圧 = 3kV dc。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = S3N。直径 = 7.5mm。温度係数 = ±15%。端子タイプ = スルーホール実装。。IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷