S-N150のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
929件の「S-N150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニカルインタロック」、「鍋ビス」、「金物用ビス」などの商品も取り扱っております。
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm) 156 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 160 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC60~64 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 146 刃部硬度 55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FA時代に対応した電磁石 AC操作DC励磁方式電磁石の採用 直流励磁式のため、電磁石のうなり音が発生する心配がありません。 サージ吸収機能を内蔵しているため、コイルの開閉サージは発生しません。 低消費電力を実現。低電圧補償形コイル(接点接触時の電圧が定格の65%に降下(最初の1~2サイクル)しても支障なく動作)であり、電圧降下に対して強くなっています。
仕様 ●幅(mm):120●高さ(mm):160●奥行(mm):145●製品(電磁接触器):非可逆式電磁接触器●可逆運転:不可能(非可逆)●製品取付方法:ねじ●コイル電圧:AC200V●保証については カタログHP をご参照ください。 アズワン品番 68-0319-15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷


内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応) 対応 金網 12M
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 ハンドル グリップ径(Φmm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


スーパーツール強力ニッパー
鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
全長(mm) 160 トラスコ品番 813-0850 質量(g) 170 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.2 切断能力(Φmm) 鉄線 1.8 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別 ツイン接点内蔵 種類 関連商品 規格 UL・CSA 適合電線(mm2) 1.25~2 開放熱電流(A) 10 適合電線径(Φmm) 1.6
1個
899 税込989
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



壬生電機製作所機銘板
材質 ABS 厚さ(mm) 0.5 長さ(m) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 320S自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ステンレス ストッパー なし 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 端子部仕様:標準仕様 適合 (適合規格・特殊適用)標準仕様 型式 機械的インタロックユニット 種類 Nシリーズ用オプションユニット
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)JIS斜ニッパー
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理 材質 【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62 切断能力(Φmm) 【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 静電容量 = 150pF。電圧 = 3kV dc。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = S3N。直径 = 7.5mm。温度係数 = ±15%。端子タイプ = スルーホール実装。。IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷