SCHRODERのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
42件の「SCHRODER」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆 タップ」、「ハンドタップハンドル」、「ミニタップハンドル」などの商品も取り扱っております。
正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプ タップ用
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容 3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

用途折れたボルトの抜き取りに 材質 クロームモリブテン サイズ(mm) 先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

SCHROEDER(シュローダー)ラチェットタップホルダー
特大サイズ
使用可能タップ径 M16-M20 全長(mm) 117 タイプ タップ用 つかみ幅(mm) 9.0-12.5
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル タイプ タップ用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm) 40 タイプ タップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。 タイプ タップ用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。 材質 クロムモリブデン鋼 タイプ タップ用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 下穴ドリル付 セット内容 (#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質 S45C
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)