- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- SCKのおすすめ人気ランキング
SCKのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新2,122件の「SCK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中村製作所 トルクレンチ」、「衝撃吸収バネ」、「スプリング突き出しピン」などの商品も取り扱っております。
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様
●オス/メス:オス●コード番号:231-0125
アズワン品番
65-7570-53
1袋(2個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
英国生まれの教育用・STEM教育用のマイコンボードで、日本でもすでに小学校の授業でも使われ始めているのが「BBCmicro:bit(マイクロビット)」です。その公式ユーザーガイド(TheOfficialBBCmicro:bitUserGuide)の邦訳本です。パート1「BBCマイクロビットとは何か」では、ハードウエアの説明と、その仕組みについて解説します。そして、マイクロビットを箱から出して、サンプルのプログラムを使ってみるまでを手順を追って説明します。パート2「BBCマイクロビットのコーディング」では、自分でプログラムを作る方法を解説します。各章で解説するプログラミング言語は、BBCマイクロビットで主に使われる3つの言語、JavaScriptBlocks(ジャバスクリプト・ブロックス)、JavaScript(ジャバスクリプト)、Python(パイソン)です。パート3「BBCマイクロビットの上級プロジェクト」では、マイクロビット同士、または何台ものマイクロビットと通信をする無線モジュールを例にした、一歩進んだ工作に挑戦します。また、人気のワンボードコンピューターRaspberryPiを使って、マイクロビットの機能を拡張するプロジェクトも紹介します。さらに、BBCマイクロビットにスイッチやLEDなどの基本的な電子部品をつなげて電子回路を組み立て、より機能を高める実験を行います。ハンダ付けは必要ありません。ここで解説する電子回路は安全なもので、子どもでも安心して扱えます。使用する電子部品も、安い物をほんの少しだけです。■「前書き」から抜粋この本は、BBCマイクロビットを使ってみたいと思うすべての人のために書かれています。マイクロビットを始めるには、コンピューター、電子工作、プログラミングなどの予備知識は一切いりません。必要なのは、文字が読める能力と、やる気だけです。(中略)では、どうぞ本書をお楽しみください。BBCマイクロビットの楽しい旅が始まります。
分類
一般
判型
A5
ページ数
348
著者名
ガレス・ハルファクリー 金井哲夫
初版年月
2018/10/01
1冊
¥2,300
税込¥2,530
8日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
仕様
●オス/メス:オス●コード番号:231-0127
アズワン品番
65-7570-88
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様
●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5850
アズワン品番
65-7613-40
1箱(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)
30.89
幅(mm)
12.55
極数
15
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.22
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向
ライトアングル
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
タイプ:ねじロック●スレッドサイズ:M2.3 x 0.4●全長:14.4mm●素材:鋼●コネクタタイプ:インターフェースコネクタ●併用可能製品:カバーケース●仕上げ:ニッケル●シリーズ:DH●DHシリーズパネル切り抜き
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数
6+PE
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
13
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
(形式)6+PE
ストレインリリーフ
あり
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)
53.09
幅(mm)
12.55
極数
44
シリーズ
L717HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.22
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCメスねじロック、ボードロック
接続方向
ライトアングル
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用スパナヘッドです。
仕様
適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REV
トラスコ品番
167-1064
厚さ(mm)
8
質量(g)
75
差込角(mm)
Φ10
対辺寸法(mm)
27
許容トルク(N・m)
25
有効長(mm)
頭部:45
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)
30.89
幅(mm)
12.55
極数
15
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.2
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCメスねじロック、ボードロック
コネクタタイプ
(Dコネクタ)高密度D-Sub
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
材質
ナイロン
色
緑
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
COMBICON COMPACT PT
定格電圧(V)
400
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
仕様
シリーズ:Quick Disconnect●シリーズ番号:35725●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●クイックディスコネクトFタイプ メス圧着端子、35725シリーズ. このクイックディスコネクトメス圧着端子は、6.35 x 0.81 mm (.250 x .032インチ)のユニバーサルタブ圧着端子とかん合します。 スロット付きスリップオンタイプで、ポストすずめっきが施されています。 720-5858はストレート圧着端子 720-5851は高張力タイプのストレート圧着端子 720-5855はフラグ圧着端子 720-5864はストレートピギーバックタイプの圧着端子
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。