- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- SDCのおすすめ人気ランキング
SDCのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,250件の「SDC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 固定金具」、「sdcコート」、「デジタル指示調節計」などの商品も取り扱っております。
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0944
材質
本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)
519
Optional SD Card For HULFT IoT
タイプ
SDカード
容量(GB)
2
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)
130(専用取付器具含む)
シリーズ
SDC形C1M
制御方式
1.オンオフ制御/2.PID制御
構造
IP66(前面部)
パネルサイズ(mm)
48×48
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
指示方式
デジタル4桁LCD表示
使用周囲温度(℃)
-10~55
消費電力(VA)
8以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
48×48×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.64MB) (0.59MB)
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力
機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など
サンプリング周期(ms)
50~500(設定にて変更可能)
SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ
電圧(V)
DC66
寸法(mm)
50×127×34
質量(kg)
1.3
定格電力(W)
50
入力
AC100V 50/60Hz 2A
出力
DC66V 2.27A
プラグ
アースなし2極プラグ
ケーブル長(m)
電源:1.8、出力:0.15
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)
12.7(±0.013)
材質
H1
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18(±0.025)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
SDC42R
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m
用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。
材質
本体:鉄、フィルター:ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
9 0943
Optional SD Card For FUJITSU Cloud Service IoT Platform
タイプ
SDカード
容量(GB)
2
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
LEDルミネーション(SDXシリーズ)用 延長コード。AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続
仕様
●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
パッケージ
DIP
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
【ULI-400シリーズ・USB通信ソリューション】
・アドバンテックのUSB 2.0およびUSB 3.2 Gen 1ハブは、オフィス用ハブよりも頑丈。
・絶縁とESD保護により、電気的に厳しい環境に最適。
・「高保持力」USBコネクタは、最大1.54 kg(3.4 lb)の力で標準USBケーブルをしっかり保持。
・ULI-414CI、ULI-417CIは、2kVの絶縁保護を提供する。
・ULI-414HとULI-417Hは、最大5 GbpsのSuperSpeed USB 3.2 Gen 1に対応。
・ULI-414H、ULI-417H、ULI-417HC:ESD保護(15 kV air, 8kV contact)、サージ保護(± 0.5 kV DC ports, ± 1 kV signal ports)
※ULI-417HCは、2.5kVの絶縁保護を提供する。
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造
IP67(IEC規格)
耐電圧
AC500V、50/60Hz、1分間
検出方式
高周波発振形(非シールド)
接続方式
プリワイヤコネクタ、プリワイヤ
材質(ケース)
ABS樹脂
定格電源電圧
DC12/24V
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度
35~95RH%以下
使用電圧範囲(V)
DC10~30
漏れ電流(mA)
1以下
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差
動作距離の15%以下
耐衝撃
490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状
非シールド
センサ形状
角型
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置
電源(V)
3相200
材質(本体)
鉄
材質(フィルター)
ポリエステル
電源コード(m)
2
材質(パッキン)
ゴム
仕様
●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
パッケージ
DIP
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。