SF-11のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
586件の「SF-11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重30kg フック」、「1din 取付 金具」、「L字金具 m3」などの商品も取り扱っております。
ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm) ポリ台/25.5 材質 ポリエチレン 質量(g) 500 直径×高さ(cm) ポール/5.4×85
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状 ローカット 材質(甲被) 牛革(ベロア) 機能 柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g) 890(26cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底 SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯) ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 。樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
材質(甲被) 牛革 標準質量(g) 980(26cm/両足) 材質(先芯) ワイドACM樹脂
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます 材質 ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 取付け方法 粘着テープ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 837 ベース径(Φmm) 255
1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質 ポリエチレン
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着テープ付の角型ゴム足です。
ブラック 材質 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm アズワン品番 65-7280-04
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷


仕様 ●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8053 アズワン品番 65-7280-61
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目 タイプ 極細目 危険物の類別 非危険物
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g) 9 定格電圧(V) 250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 定格電流(A) 10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様 ●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8052 アズワン品番 65-7267-49
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

CONDOR(山崎産業)分別シールF
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質 PET・PETフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×170
1枚
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


手軽な小型ヤスリ。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
刃長(mm) 75 タイプ 平面用 材質 金属(SUS430) 適合材 アルミ、真鍮など
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックです。
種別 スナップフック 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 種類 スナップフック
1袋(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト 粘着力(N/10mm) 3.2 最高使用温度(℃) 200 絶縁破壊電圧(kV) 12 粘着力(N/25mm) 8
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)