- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- SF32のおすすめ人気ランキング
SF32のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新311件の「SF32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニウェイ」、「水溶性切削油」、「注水式ポール」などの商品も取り扱っております。
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコンゴム
容量(mL)
1個あたり30 総量270
規格
9個取
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×45×H17(一個当たり)
外寸(mm)
300×170
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
食器洗浄機
可
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス製(SCS14)
流体
水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)
5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。
色
ホワイト
高さ(mm)
850
仕様
注水式
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
台の直径(Φmm)
255
キャップを天とした水平配管に使用
材質
ボディーシートリング:SUS403
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SUS403
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SUS403
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部
めねじ
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
使用する筐体の用途に応じて選べます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合
ローレットホルダー:KHS1
材質
合金工具鋼(SKS31)
外径×幅W×穴径(mm)
19.2×6.35×4.76
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質
アセタールコポリマー(UL94HB)
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法D(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウインドーガラスの外側に貼り、後続車に360°全方位ドライブレコーダー装着車であることを知らせることで、危険運転の抑制をアピール。
視認性の良い外貼りタイプ。
ヘッドライト等の光を反射し、夜間での視認性も良い反射タイプ。
仕様
反射シート
色
オレンジ・ブラック・レッド
タイプ
外貼りステッカー
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
レジン液を流し込んで、手軽に立体的なモチーフが制作できる型です。
柔らかなシリコン製で、硬化後に簡単に型から取り外すことができます。
材質
シリコン
深さ(mm)
6
許容偏角(°)
2
許容偏心(mm)
0.2
付属品
六角穴付き止めねじ
種類
セレーションタイプ
材質
鉄
表面処理
3価クロメート
種別
両メネジ
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応