- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- SHF-001T-0.8BSのおすすめ人気ランキング
SHF-001T-0.8BSのおすすめ人気ランキング
2025/09/14更新8件の「SHF-001T-0.8BS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BHF-001T-0.8BS」、「shf-001t-0.8bs 圧着」、「電流モニター」などの商品も取り扱っております。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様
RoHS対応品
種別
プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
寸法B(mm)
11.7
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC(AWG#22使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
30~22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
材質
ナイロン6
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812、R75086
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:15以下、環境試験後:20以下
定格電圧(V)
250 AC・DC
定格電流(A)
3 AC・DC(AWG#22使用時)
仕様
クリンチなし、RoHS対応品
材質
黄銅・66ナイロン
色
ナチュラル
規格
Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086
耐電圧
AC 1500V・1分間
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:15以下、環境試験後:20以下
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
45
100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。
1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。
過電圧クランプ素子を内蔵。
近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
仕様
(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)
質量(g)
60
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
120Arms連続
構造
PBTケース・ピンヒンジ構造
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
適合電流(A)
1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
直線性
±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
リード線
(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)
保管環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
出力特性
4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。
3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインタフェースが可能。
0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。
仕様
(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)190Ω(参考値)
質量(g)
30
許容電流(A)
180Arms連続
構造
PBT樹脂ケース、エポキシ接着
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)/1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
適合電流(A)
0.1A~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
適合端子
ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造)(付属しません)
保存環境
-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
コネクタ
(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造)
リード線
UL-1007 ビニール電線(AWG26×140L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷