- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- かご・ポテ・収穫・回収袋
- SK-50のおすすめ人気ランキング
SK-50のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新702件の「SK-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジ袋」、「EZ45A5 替刃」、「skソケット」などの商品も取り扱っております。
三角型のすげ笠です。屋外での作業等に欠かせない品物です。真夏の日差しを遮ったり、冬には雪かきなどの屋外作業に、年中使用できます。紐が付いていますので、風でも飛んで行きません。手作りの竹製品ですので、サイズや編み目、多少の歪みなど個体差があります。天然素材で一つ一つ風合いが違います。色などが画像と異なる場合もあります。
直径(Φmm)
【五徳(頭が入る部分)】200
スズキ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
メーカー
スズキ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
材質
HDPE乳白原反
色
乳白
種類
レジ袋
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5844
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
1.59
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
144
寸法d(mm)
62.2
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
102
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質
CRゴム
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様
丸型
材質
天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
質量(kg)
約13.5
高さ(mm)
100
外枠径(mm)
826
仕上
ヘアライン
・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。
長さ(mm)
870
規格
コード:VCT1.25mm2 2芯
対応機種
LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30K
コネクタ
2個口
防水仕様
防雨型(キャップ付き)
導体
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.87MB)
取扱説明書
(0.91MB)
電圧×電流(VA)
125/15(合計1500Wまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
適合
オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」
組み合わせ次第で用途はひろがります。
壁面収納・魅せる収納でおしゃれに!
生活スタイルの変化に合わせ、別売パーツを付け替えることで模様替えがラクラク
シンプルなデザイン、ホワイト色、出幅約12mmの設計で主役である掛けるものを、より引き立てます。
木、石こうボード対応
用途リフォーム、リノベーション、収納の追加などに
付属品
木ねじ/石こうピン/ピンホルダー/ピンプッシャー/エンドキャップ
材質
アルミ
色
ホワイト
許容荷重(kg)
木ネジ20/石こうピン10
・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。
材質
PVC
質量(g)
740
規格
コード:VCT1.25mm2 2芯
全長(m)
5
対応機種
LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ
導体
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.46MB) (1.59MB)
取扱説明書
(0.34MB)
電圧×電流(VA)
125/15(合計1500Wまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
差込角(mm)
9.5
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能。PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)。専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品
RS-232C接続ケーブル、USBケーブル
型式
SK-500B
寸法(mm)
200×90×280
質量(kg)
3
電源
AC100V(ACアダプタ付属)
対応OS
Windows
測定精度
±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)
分解能
0.01hPa
機能
上下限警報、LEDによる状態表示など
測定範囲(hPa)
600.00~1100.00
測定間隔
約1回/秒
1個
¥210,000
税込¥231,000
13日以内出荷
スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
開口750角タイプ。後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様
角型 後付型・ダンパー付
材質
ステンレス(SUS304)2.0mm
質量(kg)
約32.0
開口寸法(mm)
750×750
仕上
磨き
取付ピッチ(mm)
500
外枠寸法(mm)
1150×1150
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様
●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)
72×151×35
センサー
SK熱電対熱電対コネクタANSI規格
温度測定範囲(℃)
-50~+300(付属センサ使用時)
精度(℃)
±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)