カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(4)
- エンドミル(2)
- チップ(1)
- ホルダ(4)
- ツーリング(103)
- バイス(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
溝長(mm)
ブランド
- 日研工作所(48)
- NTツール(30)
- ワルター(10)
- MSTコーポレーション(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- タンガロイ(4)
- ユキワ精工(4)
- イスカル(3)
- THECUT(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- 大見工業(1)
- TRUSCO(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ユニカ(1)
日研工作所・NTツール・ワルター・MSTコーポレーション・BIG DAISHOWA・タンガロイ・ユキワ精工・イスカル・THECUT・トライアルコーポレーション・大見工業・TRUSCO・VERTEX(バーテックス)・ユニカ
切削工具 :「SK-50」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

六角軸コバルトバッチリドリル
トライアルコーポレーション¥6,998税込¥7,6981セット(10本)4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理チタン系コーティング
六角軸コバルトバッチリドリル
トライアルコーポレーション¥10,980税込¥12,0781セット(10本)4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ
SDS延長シャンク
ユニカ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ソケットは特殊接合方式採用(特許製法)し、ねじ接合の他社品と比較し高耐久で不意の逆転でもSDSプラスビットが外れない設計です。また、同様の市販品の中ではSDSプラスビットの対応サイズが最大・最長になります(径16.5mmまで、全長260mmまで)。SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。用途SDSプラスビットでの天井への穴あけ作業に最適。トラスコ品番693-9722材質本体:合金鋼全長(mm)500最大径(Φmm)刃先対応:16.5シャンク形状SDSプラス
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材