SR-12のおすすめ人気ランキング

2026/04/06更新
1,281件の「SR-12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパークルフラックス」、「折板 穴あけ」、「丸カン キーホルダー」などの商品も取り扱っております。
SR-12 天糸回転仕掛移動式 OWNER(オーナーばり)ランキング1位
OWNER(オーナーばり)SR-12 天糸回転仕掛移動式
回転リリアンで糸ヨレを解消。場所にあわせて全長が変えられる。
形態仕掛
1個
499税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターランキング2位
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

WリバーシブルmicroUSBケーブル 1.2m ホワイト TH72SR12W 多摩電子ランキング3位
1個
979税込1,077
4日以内出荷

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターランキング4位
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスWリング(二重リング) SHKランキング5位
1袋(3個)ほか
83税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
1袋(4個)ほか
66税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
1本
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(855種類の商品があります)


1セット(2個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
1個
3,698税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

FC-SR012 カルトベアリングキット(セラミックベアリンク) 2個セット
用途ウルトラトルククランク用CULTベアリング、シールセット
1個
28,980税込31,878
7日以内出荷

食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
1本
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
1個
49税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

岡崎精工シェルリーマ
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
1個
62,980税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5全長(mm)166シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0299材質ハイス質量(g)198
1本
15,980税込17,578
翌々日出荷

特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。
用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。全長(mm)1380先端幅(mm)305トラスコ品番177-6517材質(柄)木、(爪)スチール質量(kg)1爪長さ(mm)90爪数12
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
1個(100m)
5,660税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)