ST4Pのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
151件の「ST4P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロイヤル チャンネルサポート用ビス」、「マフラー 耐熱ステッカー」、「10P コネクター」などの商品も取り扱っております。

消臭効果と補強を兼ね備えた靴下です。裏糸に洗濯を繰り返しても半永久的に効果の続く消臭糸を使用してます。表糸に強度の高いポリエステル高混率糸を使用しているので摩擦に強く長持ちします。甲部は通気性が向上するメッシュ編みです。
トラスコ品番 389-2874 材質 ポリエステル高混率糸 サイズ(cm) 25~27 入数 4 指タイプ 先丸
1パック(4足)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)ポリ耐熱ステッカー
仕様 寸法(mm) 70×65 タイプ ポリ耐熱ステッカー(カーボンエンドキャップ部用)
1枚
1,498 税込1,648
63日以内出荷

1パック(4本)
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4本)
89 税込98
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式 C型20mmレール 結線方式 セルフアップ
1個
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (616種類の商品があります)

均整のとれた優雅な佇まいと、。ヨーロッパの古城のような麗しさ。。プロのガーデナーが手がけたようなお庭に。深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気を漂わせる、繊細で風雅なデザインのアイアンフェンスです。。ちょっとさびしい玄関付近や、外壁沿いの味気ない花壇などに、華やかで高級感のあるフェンスをプラスすれば、立体感・躍動感が生まれます。。エッジングに絶妙のサイズ感。高さ47.5×幅39cmのスティックタイプは、花壇や立ち入ってほしくないエリアのエッジングに最適です。。複数枚をお好きな角度で連結できるので、正方形・長方形の花壇はもちろん、少しずつ角度をつけて円形の花壇を作ることも可能です。。設置は簡単、連結して地面に刺すだけ。工事や見積もりといった面倒な手間をかけずに、まるで造り付けのようなフェンスが設置できます。
用途地面に刺すだけ簡単設置できるおしゃれなミニアイアンフェンス ミニフェンス ガーデニングフェンス境界 柵 ガーデン 囲い 花壇 庭 家庭菜園 屋外 約幅40 高さ48cm 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) フェンス1枚/約390×約475×約15 質量(kg) 1枚/1.2 材質 スチ-ル 仕上 粉体塗装
1個(4枚)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状 1段 取付方式 C型20mmレール 結線方式 セルフアップ
1個
389 税込428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状 1段 取付方式 C型20mmレール 構造 スタッド 定格絶縁電圧(V) AC DC660 端子間ピッチ(mm) 66 定格通電電流 200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800A ねじ寸法 M16 適合電線(mm2) (JIS)200/325/200(×2本) 締付トルク(N・m) 25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805) 結線方式 セルフアップ 構成部品 (中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
1個
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状 1段 取付方式 C型20mmレール 構造 スタッド 端子間ピッチ(mm) 28 締付トルク(N・m) 6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805) 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M8
1個
839 税込923
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V) AC・DC 660 結線方式 セルフアップ
1個
319 税込351
9日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

東洋技研組端子台
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状 1段 構造 スタッド 定格絶縁電圧(V) AC・DC 660 結線方式 セルフアップ
1個
699 税込769
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質 超硬 超微粒子 表面処理 Pコーティング
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビにくく生地が形崩れせずに抜けて大変使いやすいです。クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントやミニパーティーには高いディスプレイ効果を発揮します!クッキーの他にゼリー・チーズや野菜などを抜くこともできます。
セット内容 菊/桜/梅/桔梗 材質 本体/ステンレス鋼(18-0) 品名・タイプ クッキー型
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)