SZ02のおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
1,811件の「SZ02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトライト センサー」、「スピーカー キャリア」、「パトライト KUS」などの商品も取り扱っております。

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電圧(V) AC200 ポート数 2 電気オプション (2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 高温水用 材質(ボディ) (S) CAC407 口径 50Aフランジ
1個
51,980 税込57,178
20日以内出荷

ポート数 2 電圧(V) DC24 口径 50Aフランジ 電気オプション (2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 油用 材質(ボディ) (S) CAC407
1個
52,980 税込58,278
20日以内出荷

「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 2.6 消費電力(W) 最大 27 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上。【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】ファンレス スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ポート RJ-45ポート×16、SFP+×4 MTBF(時間) 【25℃】394,522【50℃】162,062
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 高さ(mm) 860 材質 ポリエチレン(PE) 幅(mm) 300 質量(kg) (空)約0.34、(満水時)約3.8 ポール外径(Φmm) 50
1箱(6セット)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数 2 電圧(V) DC24 口径 50Aフランジ 電気オプション (2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 空気用 材質(ボディ) (S) CAC407
1個
52,980 税込58,278
20日以内出荷

「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 最大 48 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上。【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポート RJ-45ポート×24、SFP+×4 MTBF(時間) 【25℃】426,797【50℃】131,375
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式 質量(kg) 4.47 消費電力(W) 最大 515 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×270 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上。【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】静音スマートファン×3 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポート RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1 MTBF(時間) 【25℃】363,623【50℃】96,863
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

電圧(V) AC110 ポート数 2 電気オプション (2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 高温油用 材質(ボディ) (S) CAC407 口径 50Aフランジ
1個
54,980 税込60,478
20日以内出荷

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター 関連資料 (0.74MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品 本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式 質量(kg) 3.2 消費電力(W) 最大 299 電源 100~240V AC (50/60Hz) 適合規格 IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×44×196 動作環境 【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間 適合ケーブル 【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上。【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LED ALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境 【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン 【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式 ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポート RJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1 MTBF(時間) 【25℃】486,541【50℃】140,129
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

ポート数 2 電圧(V) AC200 口径 50Aフランジ 電気オプション (2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 高温水用 材質(ボディ) (S) CAC407
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷

ポート数 2 電圧(V) DC12 口径 50Aフランジ 電気オプション (2T) ランプ付 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 油用 材質(ボディ) (S) CAC407
1個
52,980 税込58,278
20日以内出荷

ポート数 2 電圧(V) AC100 口径 50Aフランジ 電気オプション (2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 空気用 材質(ボディ) (S) CAC407
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷

ポート数 2 電圧(V) AC200 口径 50Aフランジ 電気オプション (2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 空気用 材質(ボディ) (S) CAC407
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷

電圧(V) AC110 ポート数 2 電気オプション (2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 空気用 材質(ボディ) (S) CAC407 口径 50Aフランジ
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷

電圧(V) AC110 ポート数 2 電気オプション (2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm) 50 使用流体 水用 材質(ボディ) (S) CAC407 口径 50Aフランジ
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷