- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- T形レンチのおすすめ人気ランキング
T形レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新465件の「T形レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t 字 六角 レンチ」、「六角レンチ t型」、「T形レンチソケット」などの商品も取り扱っております。
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプです。ボールキャッチ式。
用途プラグ用レンチです。
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合
Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)
118
六角対辺(mm)
18-21、16-19
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状
ソケット部6角形状
差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
用途汎用工具
トラスコ品番
373-8728
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
255
差込角(mm)
9.5
全幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ソケットやヘキサゴンソケットと組み合わせると、作業効率のよいT形レンチとして使えます。
用途スピードTハンドルです。
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状
T型(先端角型)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
握りやすく使い勝手の良いY型ボックスレンチ。
8mm、9mm、10mmの3サイズ。
質量(g)
117
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
94
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
13
寸法D3(mm)
14
サイズ(mm)
8/9/10
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。
バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品
ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)
タイプ
標準タイプ
溝幅(mm)
16
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
754-3051
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応