- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- T溶剤のおすすめ人気ランキング
T溶剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「T溶剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tシンナー」、「トルエン」、「トルエン溶剤」などの商品も取り扱っております。
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用
成分
低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール
口径(mm)
40
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。
用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に
成分
トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等
種類
再生品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
成分
トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用
引火点(℃)
5
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
発火点(℃)
480
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥8,088
税込¥8,897
3日以内出荷
油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分
ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。
主成分
シンナ-
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂
成分
トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。
危険物の類別
非危険物
名称
p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物
等級
特級
化学式
CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O
アズワン品番
89-0063-68
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
281.69
CAS登録番号
7080-50-4
別称
クロラミンT
1本(25g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
用途洗浄用
タイプ
ラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用)
種類
バージン品
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
シンナ-
1缶(16L)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観
無色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
成分
イソプロピルアルコール(IPA)
濃度(%)
99
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。
材質
主成分:シリコーン
被着材の素材
金属
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
ラッカーシンナー
種類
バージン品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番
460-8907
長さ(mm)
1100
幅(mm)
430
車輪径(Φmm)
250×80
高さ(mm)
1232
車輪幅(mm)
358
ハンドル高さ(mm)
924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)
65
バッテリー
DC24V300W
最大牽引質量(kg)
1000
走行タイプ
電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)
635
1台
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
普及型ラッカーシンナー ラッカー塗料の希釈用や洗浄用に使用します。 再生溶剤は使用していません。
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
ネツゾールGXタイプ専用のうすめ液。その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。
用途ネツゾールGXタイプの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
用途洗浄用
主成分
シンナ-
仕様
危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
付属品
リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)
トラスコ品番
460-8906
長さ(mm)
1100
幅(mm)
430
車輪径(Φmm)
250×80
高さ(mm)
1232
車輪幅(mm)
358
ハンドル高さ(mm)
924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)
65
バッテリー
DC24V300W
最大牽引質量(kg)
1000
走行タイプ
電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)
635
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷