T10 オレンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
742件の「T10 オレンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED T10 オレンジ」、「T10」、「t10 led」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプ シングル球 定格電圧(V) 12
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様 12V用
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用 定格電圧(V) 12 タイプ 集光 消費電力(W) 0.25 口金 ウエッジ中
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプ シングル球 口金 BAU15s ガラス球形式 S25 アンバー 定格電圧(V) 12 適合 ウインカーランプ 定格電力(W) 21 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4957 他社参考品番(KOITO) 4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×23 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 120 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 光色 ホワイト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷


1本(12mL)
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合 ウインカーランプ専用(クリアレンズ) アンバー タイプ シングル球 定格電力(W) 21 定格電圧(V) 12 口金 BAU15s 本体寸法(mm) 52.5xΦ26.5 全光束(Lm) 280 ± 20% 定格寿命(時間) 320 ガラス球形式 S25 他社参考品番(STANLEY) A4957 他社参考品番(KOITO) 4570A
1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ タッチペンタイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合 ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプ シングル球 定格電圧(V) 12 口金 BA15s 本体寸法(mm) 52.5xΦ26.5 ガラス球形式 S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)